- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- スパッタシート ロールのおすすめ人気ランキング
スパッタシート ロールのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新110件の「スパッタシート ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火気養生シート」、「スパッタシートa種」、「耐火シート 防火シート」などの商品も取り扱っております。
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格
JIS A 1323C種規格品 第03A 0142号
種別
ロール
トラスコ品番
120-9817
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
質量(kg)
12.9
色
シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
長さ(m)
30
1本
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
30Mロール巻きの為、好きな形長さに調整可能です。
溶接溶断作業時に発生する火花から床、壁、設備等を保護します。
フェルト生地で養生シートとして使えます。
用途溶接火花受けシート。
種別
ロール
1巻(30m)
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
種別
ロール
仕様
(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008
トラスコ品番
858-5950
材質
耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工
長さ(mm)
30m
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約1.0mm
質量(kg)
21.5
長さ(m)
30
連続使用温度(℃)
250℃
瞬間耐熱温度(℃)
1300
2018年トラスコ掲載ページ
7 0369
1本
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
耐炎繊維100%生機にシリコン樹脂を両面にコーティング。
火花をはじくタイプです。
アスベストは含んでおりません。
用途建設現場、改良・解体・橋梁・耐震補強工事での火花養生に。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格品
材質
耐炎繊維100%織物・シリコン樹脂両面加工
厚さ(mm)
1
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別
ロール
規格
C種
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×30000
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様
加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)
約1
材質/仕上
PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプ
A種合格品
JIS規格
JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)
720
ハトメ内径(mm)
12
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質
炭素繊維杉綾織
瞬間使用温度(℃)
1300
ハトメピッチ(mm)
450
仕様
A種合格品
厚さ(mm)
1.23
JIS規格
JIS A 1323A種試験 合格品
連続使用温度(℃)
250~300
火の粉養生の廉価版タイプのスパッタロールです。
炭素繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対して耐火耐熱性、断熱性を備えています。
用途建築工事現場の火の粉の養生に
種別
ロール
材質
耐炎化繊維
長さ(mm)
30m
幅(mm)
1000
質量(kg)
23.4
長さ(m)
30
1巻
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティングをした"EXタイプ"に厚地登場!!。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面も向上しました。
JIS規格
JIS A 1323A種規格品第02A3662号
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
4.5
混率(%)
耐炎繊維100
連続耐熱温度(℃)
250
耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストは含まれておりません。酸素指数60O.I以上です。
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。養生シート。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格品
種別
ロール
材質
耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)
20000
厚さ(mm)
1.2mm
2018年トラスコ掲載ページ
7 0371
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。JIS A 1323に適合しております。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種適合品
材質
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)
0.7
ハトメピッチ(mm)
約450
瞬間使用温度(℃)
1300
連続使用温度(℃)
200
ハトメ内径(mm)
12
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
種別
ハトメなし
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格
JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号
仕様
C種合格品
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色
シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
ハトメ内径(mm)
12
受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン
JIS規格
JIS A 1323A種規格品第03A0140号
種別
ロール
トラスコ品番
254-7244
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.3
材質/仕上
(R)パイロン繊維織物100%(耐炎化繊維)
質量(kg)
18.9
長さ(m)
30
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。
JIS規格
JIS A 1323 C種合格品
種別
ロール
トラスコ品番
836-4137
材質
耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)
30m
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.6mm
質量(kg)
12
2018年トラスコ掲載ページ
7 0376
1枚
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
JIS規格
JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
種別
ロール
材質
シリコン系両面コーティング
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.0(±0.2)
長さ(m)
30
1枚
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
お求めやすい、低価格タイプです。
飛散防止専用品です。
アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
種別
ロール
仕様
(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2170007
材質
耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.8mm
長さ(m)
10
A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
種別
ロール
ハトメ数
-
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号
トラスコ品番
351-7501
材質
耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
約1.2
質量(kg)
36
長さ(m)
20
ハトメピッチ(mm)
(A)-、(B)-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプです。火花・ノロをはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテンとして。耐熱カーテン、高温バルブカバー材として。
JIS規格
JIS A 1323 B種合格第05A3881号
種別
ロール
トラスコ品番
837-1266
材質
基布:ガラス繊維100%、コーティング:特殊シリコン樹脂、コーティング:特殊シリコン樹脂
長さ(mm)
30m
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
0.38mm
質量(kg)
32
アズワン品番
64-8746-79
2018年トラスコ掲載ページ
7 0374
1本
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷