スパナ 4mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
8,652件の「スパナ 4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 4mm」、「M2 ナット スパナ」、「スパナ 3mm」などの商品も取り扱っております。
マイクロ両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング1位
1丁
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

4x 4.5mm 薄口スパナ エスコランキング2位
寸法(mm)4×4.5全長(mm)120エスコ品番EA615-2材質クロムバナジウム鋼二面幅(mm)4×4.5商品構成単品
1個
1,310税込1,441
当日出荷

スパナ KTCランキング3位
1丁
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ミニスパナセット エンジニアランキング4位
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。全長(mm)100、106、114トラスコ品番368-8836セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0材質SUS420J2質量(g)85硬度HRC52±2曲り角度(ヘッド)30°RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598税込2,858
当日出荷

コンビ型スパナ エンジニアランキング5位
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。厚さ(mm)1.5材質ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
1丁
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6462セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
1,898税込2,088
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
1丁
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

GISUKE(タカギ)ミニスパナセット
様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
セット内容5.5/6/7/8/10/11mm商品構成セット品
1セット(6本)
989税込1,088
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成セット品
1セットほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
1,650税込1,815
翌日出荷

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
1丁
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1丁
849税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個
3,830税込4,213
当日出荷

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14トラスコ品番370-8454質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
839税込923
当日出荷