スパナセット インチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
989件の「スパナセット インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インチサイズ スパナ」、「薄型 スパナ インチ」、「スパナ サイズ」などの商品も取り扱っております。
便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容 1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8 材質 クロームバナジウム
1セット(6本)
1,298 税込1,428
当日出荷

1丁
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トラスコ品番 373-8868 セット内容 ・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)。・ホルダ(EHS-1) 質量(g) 700 商品構成 セット品
1セット(6本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

軽く、強く、使い易い
トラスコ品番 431-0462 セット内容 5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
5,698 税込6,268
当日出荷

壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容 1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(11個)
9,998 税込10,998
当日出荷

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容 6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6本組)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ 1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4” 仕様 布袋入り エスコ品番 EA614CD 材質 クロムバナジウム鋼 仕上 ミラー ポイント数 12ポイント
1セット(9本)
7,250 税込7,975
当日出荷

美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成 単品
1丁
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 寸法(mm) 8、10、12、13、14、17 トラスコ品番 816-5449 材質 S53C 質量(g) 350 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 樹脂成形トレイ:144×184×48 トラスコ品番 373-8841 セット内容 ・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4) 質量(kg) 1.0
1セット(8本組)
16,980 税込18,678
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)6丁組スパナセット
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに トラスコ品番 816-5395 セット内容 (mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 材質 S53C 質量(g) 640 表面処理 クロムメッキ 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
3,698 税込4,068
当日出荷

便利な6本組の両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容 6×7・8×9・10×11・12×14・13×15・17×19mm 材質 クロームバナジウム
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷


工具袋付き。
セット内容 1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ
1セット(9個)
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット(11本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】。コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mm。ヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70・150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCS
セット内容 コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mm。ヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70、 150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCS
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナセット(インチ)
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
セット内容 イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16) 質量(g) 270 商品構成 セット品
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成 単品 2018年トラスコ掲載ページ 4 0516
1丁
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)