- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- スパナセットのおすすめ人気ランキング
スパナセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新4,683件の「スパナセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両口スパナセット」、「コンビネーションスパナセット」、「コンビネーションスパナ」などの商品も取り扱っております。
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容
6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容
8、10、11、12、13、14、17、19
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。
めがね部の柄の曲がり角度15度です。
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成
セット品
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容
8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22
1セット(11個)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
寸法(mm)
8、10、12、13、14、17
トラスコ品番
816-5449
材質
S53C
質量(g)
350
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番
491-4546
セット内容
CS-08、10、12、13、14、17、19
質量(g)
700
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。
ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容
サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本
材質
S53C
色
シルバー(マット調)
質量(g)
290
表面処理
ニッケルクロムメッキ
商品構成
セット品
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理
三価クロムメッキ
商品構成
セット品
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理
三価クロムメッキ
濃いツヤ、ガンメタリック仕上げの両口スパナセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるスパナです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
サイズ(mm)
6×7・8×9・10×12・11×13・12×14・17×19
1セット(6本)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
樹脂成形トレイ:144×184×48
仕様
パワーフィット
廻しやすい差込方向が選べるミニスパナのセットです。差込方向が選べる特殊形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
サイズ(mm)
5・5.5・6・7・8・10
1セット(6本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
全長(mm)
100、106、114
トラスコ品番
368-8836
セット内容
(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0
材質
SUS420J2
質量(g)
85
硬度
HRC52±2
曲り角度
(ヘッド)30°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ホルダー
鉄フック
商品構成
セット品
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容
8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
商品構成
セット品
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷