- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- スピッツ管 ガラスのおすすめ人気ランキング
スピッツ管 ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新157件の「スピッツ管 ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリフォーム」、「スピッツ管」、「遠心分離容器」などの商品も取り扱っております。
容量(mL)
10
種別
円錐
直径×長さL(Φmm×mm)
16.5×105
キャップ
特殊フェノールキャップ(JIS B-15)
パッキン
SBRパッキンPTFEライナー付
遠心分離に使用する細い円錐状の容器です。茶色目盛り付きです。
容量(mL)
10
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
105
外径(Φmm)
16
共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)
10
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
118
外径(Φmm)
16.5
栓サイズ(mm)
13
コストパフォーマンスに優れた共栓試験管です。
材質
硼珪酸ガラス3.3
容量(mL)
10
仕様
EOG滅菌済
長さ(mm)
104.5
材質(本体)
アクリル
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16.5
アズワン品番
2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
仕様
共通摺り合わせ
材質
硬質ガラス
遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
容量(mL)
50
外径(Φmm)
35
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)
パイレックスガラス
材質(キャップ)
フェーノール樹脂
容量(mL)
10
仕様
容量:10ml 外径16.5Φmm、全長105mm、肉厚1.1mm
6000×gまでの冷却、その他の低速遠心用
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)
硼珪酸ガラス
材質(キャップ)
メラミン
材質(パッキン)
シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
容量(mL)
10
仕様
栓なし、目盛付き
TGK品番
0988-04-50-57
色
透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16.5×105
目盛(mL)
0.2
目盛精度(±mL)
0.2
1本
¥851
税込¥936
6日以内出荷
一時的に密封しておける試験管。
キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)
PP
規格
non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌
放射線照射済
材質(キャップ)
HDPE
最大遠心力(xg)
13000
容量(mL)
10
目盛(mL)
0.1
直径×長さL(Φmm×mm)
16.5×105
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質
強化硬質ガラス
品名
丸型遠沈管