- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- スピナのおすすめ人気ランキング
スピナのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新395件の「スピナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピナーハンドル」、「超ロングスピンナハンドル」、「スピンドルハンドル」などの商品も取り扱っております。
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別スピンナ
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。
人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼柄径(Φmm)5全長(mm)73
1セット(6本)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
WILLIAMS3/8ドライブ ラチェットスピナー
差込角(mm)凹凸9.5トラスコ品番757-8415材質特殊工具鋼全長(mm)32質量(g)64
1個
¥5,498税込¥6,048
翌々日出荷
中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。
アルミボディで軽量化を実現。
滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。金具フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応
スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。色レッド質量(g)48外径(mm)108アズワン品番64-4068-44取付穴径(mm)25.4
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法L(mm)380トラスコ品番777-5351質量(g)435寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
チップソーと一緒に回らない・軽量・磨耗が少なく経済的
用途安定板 巻付防止カッターサイズ25.4mm
1個
¥849税込¥934
当日出荷