- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- スピナーフラスコのおすすめ人気ランキング
スピナーフラスコのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「スピナーフラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三口フラスコ」、「スターラー 磁石」、「反応容器」などの商品も取り扱っております。
インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。
材質
硼硅酸ガラス3.3
規格
(フタ)センター/51-400、サイド/33-430
大量培養・撹拌培養に適しています。
無細胞毒性タイプです。
FDA、USP class6に適合しています。
アズワン品番
1-8770-01
材質
本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン)
タイプ
容器のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ289×429
目盛
3~12Lまで0.5L刻み
許容容量(L)
12
最大容量(L)
15
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質
撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式
GL-45
容量(mL)
500
1セット
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
材質
撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式
GLS-80
ねじ規格
GLS-80
10rpmで回転は安定しています。
低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。
スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。
10Lまでの撹拌ができます。
モーター
インダクションモーター
プレート寸法(mm)
190×180
本体寸法(mm)
196×200×81H
本体質量(kg)
2.1
電源
AC100V ±10% 50/60Hz 1A
仕様
回転制御方式:光パルス制御フィードバック形
回転数(min-1[r.p.m])
10~1400
撹拌容量(mL)
50~10000
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
材質
本体/ PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ シリコン、セプタム/ TPE(熱可塑性エラストマー)
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質
撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式
GL-45
容量(mL)
1000
1セット
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別
三口フラスコ
容量(mL)
500
材質
本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
チューブ接続口径(Φmm)
(外径)8
アズワン品番
6-9726-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
マグネチックスターラーでの緩衝液や大量の培地混合等に適しています。
アズワン品番
1-8810-01
仕様
オートクレーブ可
材質
撹拌翼/ PVDF、撹拌子/ テトラフルオロエチレン、軸/ ステンレス、キャップ/ PP(ポリプロピレン)
シャフト×長さL(Φmm×mm)
Φ13×588
撹拌子(mm)
Φ13×75
適合容器
ナルゲン薬品瓶、大型透明丸型瓶
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
マグネット
AlnicoV
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。
高温の液体での使用が可能です。
ファンタービン型(Φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
適合ビーカー容量(mL)
Φ80mm(500mL相当)以上
スターラー対応機種
HVE-S・LVE-S除く全種
アズワン品番
1-8988-03
マグネット
サマコバ磁石(3000G)×4個
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質
撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式
GL-45
ねじ規格
GL-45
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷