スピンコーター アズワンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「スピンコーター アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遠心分離機 手動式」、「プレート遠心機」、「ディスポコンラージ棒」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番 2-5057-01 材質 本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アルミニウム 質量(kg) 約1.5 全高(mm) 73.3 テーブル内径(Φmm) 94
1個
18,500 税込20,350
当日出荷

適合チューブ外径(Φmm) 16~16.5×105~120mm 処理量(mL) 15×8本 付属品 遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 寸法(mm) 290×320×245 電源 AC100V 50/60Hz タイマー時間 0~30分 ローター 専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品 チューブホルダー×4個 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 最大:2500 機能 冷却:無 最大処理量(容量mL/本数) 10用/4本 使用可能チューブ 16.5×105mm 遠心加速度 900G アズワン品番 1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
当日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 安全装置 3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様 本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様 騒音:<65dB(A) 寸法(mm) 380×505×360 質量(kg) 32 電源 AC100V 50/60Hz 設定時間 1秒~99分59秒 アズワン品番 1-478-32 商品タイプ 本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷


任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番 1-7472-11 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体/750、ACアダプタ/840 電源 AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm) 146×184×113 モーター DCブラシモーター 安全装置 カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力 1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定 5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m]) 6200±20%(固定) 遠心加速度 2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

底面も使用でき、底面使用時はΦ150タイプのシャーレが使用可能です。しっかりとした重量で安定感に優れています。大きめのΦ150mmタイプまで対応!!
材質 アルミニウム、鉄 質量(kg) 2.4 サイズ(mm) Φ160×50 アズワン品番 4-4736-01 対応サイズ(Φmm) Φ150mmまでのシャーレ(型番/VTC-D150、FaLcon Φ150タイプなど)
1個
25,400 税込27,940
当日出荷

アズワン品番 1-7720-01 仕様 チュ-ブタイプ 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
179,000 税込196,900
翌々日出荷

仕様 遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個 寸法(mm) 290×360×140 質量(kg) 3.6 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 2-950-01 タイマー 0~10分
1個
87,900 税込96,690
当日出荷


持ち手が平らで安定して握る事ができます。
仕様 先端幅×全長(mm):37×150 材質 PS(ポリスチレン) アズワン品番 1-3192-01 線径(mm) Φ4
1個
11,200 税込12,320
当日出荷

ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様 DCブラシレスモーター 付属品 ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード 質量(kg) 1 サイズ W160×D210×H130mm 回転数(min-1[r.p.m]) 1000~12000 電源 AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G) 6900(ローターⅡ使用時:3700G) タイマー設定 15秒~99分 アズワン品番 3-6731-01 回転数設定方式 デジタル(100rpm単位)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
アズワン品番 2-9631-01
1台
138,000 税込151,800
翌々日出荷


回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し) 種別 本体 ローター無 0~5500rpm アズワン品番 2-5052-01-22
1台
116,000 税込127,600
17日以内出荷

1台
109,700 税込120,670
17日以内出荷

片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm) 155×19×19(本体) 電源 LR41ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示 デジタル5桁液晶 最大カウント数 ~99999
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約1 外径×高さH(Φmm×mm) 404×20 耐荷重(kg) 115 アズワン品番 7-4363-01
1個
4,930 税込5,423
当日出荷

外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
滅菌 済み 材質 PS(ポリスチレン) 滅菌方法 EOG滅菌 サイズ(mm) Φ90×15 アズワン品番 1-7484-01 身・フタ厚さ(mm) 0.8 径(Φmm) 90 高さ(mm) 15 仕様 すべり止めリブ付。EOG滅菌済。 トラスコ品番 828-6453 耐熱温度(℃) 約70
1箱(500組)
10,500 税込11,550
当日出荷