- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- スピーカー 車載のおすすめ人気ランキング
スピーカー 車載のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新210件の「スピーカー 車載」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載 拡声器」、「バイク拡声器」、「工場用スピーカー」などの商品も取り扱っております。
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴
IP65 および JIS C5504 に準拠
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm)
(口径)Φ130×長さ208
質量(kg)
1
再生周波数帯域(Hz)
320~7k
音圧レベル(dB)
102(1W/1m)
定格入力(W)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
SD/SDHC カードによる録音再生機能を装備。マイク1 本を付属しています。
DIN サイズでダッシュボードにすっきり収まります。
付属品
ダイナミックマイク(トークスイッチ付)、マイクホルダー、マイクホルダー用補強金具、マイクホルダー取付用ねじ(バインドタッピング4×16)×2、本体取付金具、本体吊下げ金具、本体取付ねじ×一式、電源コード(1.5m)、スピーカーコード(30 cm)、予備ヒューズ4A(CA-107SD)/7A(CA-207SD)/10A(CA-407SD)×2
電源電圧
12V バッテリー(標準電圧:DC13.2V,使用範囲:DC10~16V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178×50×158.2(コード、取付金具含まず)
入力
マイク:-48dB 600ΩΦ6.3 標準ジャック、外部入力:-22dB 10kΩΦ3.5 ミニジャック
周波数特性
200Hz~10kHz(±3db以内)
歪率(%)
5以下
記録メディア
SD カード/ SDHC カード(最大32GB)
対応ファイル
再生対応音声ファイル形式:MP3、WMA 録音ファイル形式:MP3
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
トラスコ品番
149-0948
全長(mm)
188
材質/仕上
ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製
質量(g)
900
定格出力(W)
10
口径(mm)
225×140
色(本体)
グレー
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
仕様
単一指向性
エスコ品番
EA763CF-20
セット内容
(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
材質
(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス
形状
フレキシブル型
寸法(mm)
90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188
質量(g)
270
電源
DC24V
コード長さ(m)
2
定格出力(W)
10
コード長さ(mm)
600(VFF0.75mm2×2)
プラグ
短頭プラグ
回路方式
(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
再生周波数帯域(Hz)
350~8k(出力音圧レベル20dB以内)
音圧レベル(dB)
出力106以上
使用電圧範囲
DC20V~32V(DC24Vバッテリー)
インピーダンス(Ω)
(負荷)8~16
1個
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途12V車用
仕様
(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)
0.6
定格出力(W)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×50×103
使用電源
DC10~16V(12Vバッテリー)
入力感度
マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡
消費電流(A)
1.5
再生周波数帯域(Hz)
250~10k
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番
722-3871
質量(kg)
1.1
定格入力(W)
10
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番
448-5351
質量(kg)
1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
車載アンプ
マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。
フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。
マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。
マイクロホン付属。(ダイナミック型)
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)
スピーカー:108(1W/1m)
色
アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様
(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、。予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡
セット内容
10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台
材質
アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)
アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)
アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4
定格出力(W)
アンプ:10
周波数特性
250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)
アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)
消費電流(A)
アンプ:1.5
防塵防水性能
スピーカー:IP65
取付金具
(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)
320~7.5k
定格入力(W)
スピーカー:10
インピーダンス(Ω)
アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
マイク付の車載用DCアンプです。
DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
セット内容
マイク
色(本体)
黒
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
付属品
取扱説明書 (保証書付)×1
材質
樹脂
質量(kg)
約1.2
使用温度範囲(℃)
-20~+55
適合規格
JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠
外径(Φ)×全長(mm)
152×178
防塵防水性能
IP65
取付金具
U字形ブラケット L形
再生周波数帯域(Hz)
400~8k(偏差20dB以内)
音圧レベル(dB)
出力/105(1W/1m)
指向角(°)
水平・垂直95(2kHz -6dB)
極性
入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色)
定格入力(W)
5
インピーダンス(Ω)
定格/8
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性
M
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。
設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源
AC100V・50/60Hz
周波数特性
100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)
歪率(%)
1.0以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×83×213(高さはゴム足4mm含む)
仕上
AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)
197
質量(kg)
約1.05
口径(Φmm)
154×140
インピーダンス
2k・3.3k・5k・10kΩ
定格入力(W)
5
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
仕様
マイク付
付属品
マイクホルダー、取付金具、ねじ一式、ヒューズ(10A)、接続コード一式
電源
標準電圧:13.2V、使用範囲:DC10~16V(12V バッテリー使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178×50×181.5(取付金具含まず)
周波数特性
100Hz~10kHz±3dB以内
出力インピーダンス(Ω)
4(茶)、8(橙)、コモン(白)リード線切替式
歪率(%)
5以下(1kHz定格出力時)
回路
(入力)MIC I.2:600Ω 4mV AUX:10kΩ 500mV