- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- スピーカー 非常用のおすすめ人気ランキング
スピーカー 非常用のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新128件の「スピーカー 非常用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指向性スピーカー」、「館内放送」、「非常用照明器具 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。
用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。
作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)
幅134×高さ215.5×内部高88.5
使用温度範囲(℃)
-20~50
仕上
ポリスチレン黒色
周波数特性
120Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)
1.67k、3.3k、10k
音圧レベル(dB)
(出力)94(1W/1m)
スピーカー
12cmコーンスピーカー
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
穴あけ寸法(Φmm)
150~160
定格入力(W)
6、3、1
指向性
W
音響パワーレベル(dB)
95(1W)
差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性
90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)
インピーダンス
(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)
取付穴寸法(mm)
Φ200(最大板厚50mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×174×95
差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×134×80
周波数特性
100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴寸法(mm)
Φ150(最大板厚50mm)
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。
狭い空間でも取付け可能な薄型設計。
WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式
フルレンジ密閉タイプ
音圧レベル(dB)
(出力)87(1m/1W)
スピーカー
12cmディフューザー付同軸ユニット
使用温度範囲(℃)
-10~50
穴径(Φmm)
(天井加工)225
材質/仕上
(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×100/74
仕上
ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性
150Hz~15kHz
スピーカー
12cmコーンスピーカー
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量
5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上
ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー
160mmフルレンジスピーカ
再生周波数帯域(Hz)
80~18kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm
材質
本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。
8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。
パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)
(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36
質量(g)
800
形式
密閉形
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
周波数特性
150Hz~20kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k
音圧レベル(dB)
(出力)89dB(1W/1m)
スピーカー
8cmコーンスピーカー
定格入力(W)
3
指向性
W
音響パワーレベル(dB)
92(1W)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k、10k(スイッチ切換)
定格入力(W)
3
周波数特性
180Hz~15kHz(偏差20dB)
音圧レベル(dB)
(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)
スピーカー
12cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)
-20~+50
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(mm)
Φ250×78
質量(g)
900
仕上
HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
質量(g)
約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×75×174
定格入力(W)
3/1、スイッチ切換式
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)88 W/m
スピーカー
100mmフルレンジスピーカ
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
本体:180×(18+50)
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー
120mmフルレンジスピーカ
再生周波数帯域(Hz)
166~20kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm
材質
本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。
12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。
WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm)
(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12
材質/仕上
(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
質量(kg)
2.5(天井パネル含む)
穴径(Φmm)
(天井加工)225
形式
フルレンジバスレフタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数特性
90Hz~20000Hz
音圧レベル(dB)
(出力)87(1m/1W)
スピーカー
12cmコーン形ユニット
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷