- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- スピーカー PCのおすすめ人気ランキング
スピーカー PCのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,516件の「スピーカー PC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用スピーカー」、「スピーカーフォン」、「USBスピーカ」などの商品も取り扱っております。
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。
水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。
付属品
設定用ドライバー
対象パソコン
USB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh
質量(kg)
3.7
消費電力(W)
37(定格出力時)、25(電気用品安全法による)
電源
AC100V 50/60Hz
最大出力(W)
15
対応OS
Windows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上
定格出力(W)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×236.6×208.5
入力
【ワイヤレスマイク】1 回路。【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω。【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート
仕上
フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色)
外部出力
-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック
周波数特性
100Hz~15kHz
音圧レベル(dB)
89(1W、1m)
スピーカー
12cm フルレンジスピーカー 防磁型
受信周波数
806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
ASUS VA24EHF Eye Careモニター 。24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、。1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様
オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年
付属品
HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)
2.84
周波数(Hz)
デジタルHDMI:48~100
消費電力(W)
12.02
定格電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
角度(°)
(チルト)上:23、下:5
表面処理
ノングレア
周波数(kHz)
デジタルHDMI:30~120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)539.5×417.2×205.9
コントラスト比
1300:1
最大解像度
1920×1080
応答速度
1ms(MPRT)
入力端子
HDMI(v1.4)×1
視野角(左右:上下)
178°:178°
RoHS指令(10物質対応)
対応
画素ピッチ(H×V)(mm)
527.04×296.46
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
搭載
対応VESA規格
100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)
100
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体です。
目の保護も同時に出来る全面形となっております。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能です。
用途石綿除去、インジウム・ダイオキシン・PCF用に
種別
大風量形PAPR/全面体
付属品
充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型
規格
PL3
国家検定合格番号
第TP81号
公称稼動時間(時間)
約6
稼働時間(時間)
約6.5~10
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.97以上〈PL3〉
適合フィルター
BRD-82
タイプ
頭紐:ゴムハーネス H-Ⅶ型用
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分1
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
色
グレー
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・太さ18AWGで極細のシースによりインストールのしやすさを追求。。・主にトゥイーターやミッドレンジへの使用に適した明るく伸びのあるサウンドが特徴。高域側にこのケーブルを用い、低域側にAT-RS160Wといった組み合わせもお勧めです。
AWG
18相当
抵抗
直接抵抗:24mΩ/m
静電容量
69pF/m
ケーブル外径(Φmm)
2.6×2本
導体
断面積:0.8sq
導体径(mm)
約Φ1.2(集合径)
リール長さ(m)
100
1巻(100m)
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
Wi-Fi経由でインターネットラジオや音楽配信サービスが楽しめる。
スタイリッシュなキューブ型。
googleのChromecast Build-in対応で音楽ストリーミングの他、豊富なジャンルのインターネットラジオなどを存分に楽しめる。
スマートフォン、タブレット、PCからスピーカーをリモートコントロール可能。
各部屋に設置したスピーカー毎に、音楽ソースを変えられる。
Bluetoothスピーカー機能でスマホや携帯音楽プレーヤーから再生。
オーディオケーブル接続(AUX×1)で高音質再生が可能。
迫力のバスレフ型 15W×2 ステレオスピーカー
仕様
コーデック:SBC
付属品
ACアダプター、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約1.3
消費電力(W)
7
電源
AC100~240V, 50/60Hz
最大出力(W)
アンプ:15+15
スピーカー
6.6cm(6Ω)×2/エンクロージャー方式:バスレフ型
出力(mW)
2(EDR/BDR) 1.5(LE)
電波到達距離(m)
約10
ネットワークタイプ
Chromecast、Multi-room
周波数帯域(Hz)
スピーカー:140~18k
Bluetooth
Ver.4.2準拠
プロファイル
A2DP、AVRCP
音声入力
ステレオミニ×1
変調方式
FHSS
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×130×130
周波数帯域(GHz)
Bluetooth:2.4
Wi-Fi
IEEE802.11 b/g/a/n/ac/仕様周波数:2.4/5GHz帯/セキュリティ:WEP/WPA/WPA2
待機時消費電力(W)
2.5以下(Bluetooth/ネットワークスタンバイ機能オン時)
伝送帯域(Hz)
(A2DP):20-20,000 Module output at 48kz 16bits
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
新たなエンタメ性と新インターフェースで、。ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現する。ディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部。最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)。定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)。負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)。プリアウト最大出力:4.0 V。イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)。<スタンダードモード>。ハイパスフィルター ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相:NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。<ネットワークモード>。ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。ローパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(MID):NORMAL / REVERSE。ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。(HDMI部)入力部:1系統(Type A)。(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed。最大供給電流:1.5 A。USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、。ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。<オーディオ>。MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3。WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1。AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)。FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0。サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]。WAVEシグナルフォーマット: Linear PCM。サンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz。<フォト>。JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpe。ピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)。PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)。BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)。<ビデオ>。AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AAC。FM チューナー部。受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz。AM チューナー部。受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz。Bluetooth部。Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified。出力:最大+4 dBm(Power class 2)。BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm。周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz。プロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
仕様
●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm
質量(kg)
0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)
使用温度範囲(℃)
- 10~+ 60
外形寸法(mm)
取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)
方式
TFT アクティブマトリクス方式
使用電源(V)
DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)
画面サイズ
10.1型ワイドディスプレイ
画素数
1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)
最大消費電流(A)
10
アスペクト比
16:9
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS120です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS120では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。異種線径のツイスト構造によりワイドレンジですっきりとした明確な定位と細かいディテールを描くことを特長としています。
AWG
18相当
抵抗
直接抵抗:24mΩ/m
静電容量
67pF/m
ケーブル外径(Φmm)
7
導体
断面積:0.8sq
導体径(mm)
約Φ1.2(集合径)
リール長さ(m)
50
1巻(50m)
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品
HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)
約2.7
サイズ
23.8
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
2K/FHD(Full-HD)
電源
ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理
ノングレア
機能
ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲
10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB86%
解像度
1920×1080
視野角
H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度
5ms(OD)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
イヤホン出力:○
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS系
ブルーライトカット
対応
フリッカーフリー
○
輝度(cd/m2)
350
入力ポート
HDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品
スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2
種別
スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質
パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
寸法(mm)
Φ260×92.5(露出部)
周波数特性
100Hz~18kHz
取付け方法
V字型スプリングキャッチ方式
入力端子
ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子)
音圧レベル(dB)
出力92(1W/1m)
スピーカー
12cmコーン型
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)
3
指向性
指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8)
音響パワーレベル(dB)
95(1W)
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様
ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)
セット内容
取扱説明書
寸法(mm)
W60×D66×H150
色
ブラック
電源
内蔵
外部出力
ヘッドホン端子
周波数特性
200Hz~20000Hz
入力端子
ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。
Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。
操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。
付属品
ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(kg)
1.6
色
ブラック
サイズ(cm)
幅60×奥行9.3×高さ6.5
消費電力(W)
20 (待機時0.6)
電源
13V 1.38A
端子の種類
3.5mmステレオミニプラグ
最大出力
総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時)
保証期間
1年
生産国
中国
S/N比
68dB以上
Bluetooth
[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m
スピーカーサイズ(mm)
左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・オーディオテクニカの12ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160Wです。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・低域をパワフルに再生する太さ12AWG。太めの導体ながら細身のシースを採用し引き回しのしやすさも特徴となっています。。・力強い低域再現性を特長とし、ミッドレンジやサブウーファーなどに適したケーブルです。低域側にこのケーブルを用い、高域側にAT-RS160といった組み合わせもお勧めです。
AWG
12相当
抵抗
直接抵抗:7mΩ/m
静電容量
96pF/m
ケーブル外径(Φmm)
4×2本
導体
断面積:3.2sq
導体径(mm)
約Φ2.4(集合径)
リール長さ(m)
50
1巻(50m)
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。
仕様
●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7
付属品
1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet
出力(W)
1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode)
寸法(cm)
48.2×25.7×20.0
周波数帯域(MHz)
トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz
再生周波数帯域(Hz)
40 - 20k (-6dB)
充電時間(時間)
4.5
Bluetooth
5.3
再生時間(時間)
24
対応プロファイル
Bluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
付属品
Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト
適合
-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)
色
ブラック
消費電力(W)
スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3
電源
電源内蔵
対応
ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応
機能
画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode
コントラスト比
通常:1500:1
輝度
300 cd/m2
最大解像度
1920x1080 @ 120Hz (OC)
保証期間
保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。
視野角
水平178°垂直178°
応答速度
スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms
入力端子
(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1
VESAマウント(mm)
VESA100x100
スピーカー
2W×2
駆動方式
液晶パネル:IPS Technology
画面サイズ
23.8
サイズ(mm)
VESA穴:M4×10
パネル
ノングレア(反射防止)
オーディオ出力
あり
最大表示色
約1677万色
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。
仕様
【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください)
その他
JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
材質
アルミヘアライン
周波数特性
150Hz~18kHz
音圧レベル(dB)
出力86(1W/1m)
スピーカー
7.7cmコーン型
定格入力(W)
3
指向性
指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)
音響パワーレベル(dB)
92(1W、1m)
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
付属品
取扱説明書(保証書)
材質
ABS樹脂
電源
USBポートより供給(DC5V500mA)
最大出力(W)
6(3W×2)
ケーブル長(m)
パソコン接続USBケーブル約1.2m
外形寸法
W205×D36×H68mm(スピーカー本体)
センサー
1.5インチ(40mm×40mm)
周波数特性
80Hz~18kHz
入力端子
USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他
JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品
スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2
種別
スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質
フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装
寸法(mm)
Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)
質量(kg)
1(本体)、180g(スピーカー取付パネル)
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数特性
160Hz~16kHz
音圧レベル(dB)
出力94(1W/1m)
スピーカー
防滴12cmコーン型
配線方式
ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)
3
指向性
指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)
インピーダンス(Ω)
3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)
96(1W)
音量調節
3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS150です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS150では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・明確な定位と迫力あるサウンドを特長とし、全体域にわたって使いやすいケーブルです。RSシリーズでは最も全体バランスのとれたケーブルとしてどのようなシステムにもお勧めできるケーブルです。
AWG
14相当
抵抗
直接抵抗:10mΩ/m
静電容量
47pF/m
ケーブル外径(Φmm)
4.5×2本
導体
断面積:2.0sq
導体径(mm)
約Φ1.9(集合径)
リール長さ(m)
50
1巻(50m)
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
Web会議などでも使用できるステレオスピーカーを内蔵しています。1920×1080 Full HD対応です。
用途映像出力用。
表面処理
非光沢
角度調整範囲
上:20度、下:5度
解像度
1920×1080
入力端子
【映像】HDMI、VGA
スピーカー
2W+2W
色(本体)
ブラック
入出力
【音声】ライン入力:3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W+2W
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット
○
フリッカーフリー
○
輝度(cd/m2)
250
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様
ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)
セット内容
RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)
外形寸法
W82×D130×H187mm
周波数特性
130Hz~20000Hz
入力端子
3.5mmステレオミニプラグ
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷