スピーカースタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
362件の「スピーカースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー台」、「支柱 台」、「スタンディングデスク キャスター付き」などの商品も取り扱っております。
扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド
耐荷重(kg) 50
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド(2台1組)
付属品 滑り止めシール8枚 質量(kg) 約7(1台あたり) 耐荷重(kg) 天板上:50以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×380×400 関連資料 (0.61MB)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)台型スピーカースタンド
天板の取り付け向きが変更可能 支柱の取り付け向きが変更可能 2台1組
付属品 スベリ止めシール8枚
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド
無段階の高さ調節可能 スピーカーの固定可能 支柱内に配線可能(パイプ内寸23mm) 様々なリスニングポジションに対応する3サイズをラインナップ
適合 Ventoシリーズとトータルコーディネイトが可能 関連資料 (0.28MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライスピーカースタンド
UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。 サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。 付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP)にも対応します。
付属品 変換ねじ(UNC3/8→UNC1/4) 適合機種 MM-SPAMP3(UNC3/8ネジ使用時)、MM-SPAMP(付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時) 材質 スチール 質量(g) 1260 耐荷重(kg) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×85×785(折りたたんだ状態) アズワン品番 64-0884-37 高さ調整範囲(mm) 810~1480 ねじサイズ UNC3/8 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷


HAMILeX(ハミレックス)H型スピーカーベース
連結板(中板)の方向により、幅が300mmと330mmに変化 スクエア形状なので、高さと奥行きの向きを替えて設置可能 2台1組
付属品 スベリ止めシール8枚 質量(kg) 約5.4(1台) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×250×300 アズワン品番 64-5233-39 総耐荷重(kg) 50(1セット)
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

歯切れよい低音、柔らかな音質を際立たせるスピーカースタンド 2本1組 厚さ30mmのMDF材ボードに、コルク、真鍮、フェルトによる3層構造のインシュレーターを採用 より安定したセッティングが可能 対象商品 EX-HR99/EX-HR55/EX-HR9/EX-HR5/SX-WD9VNT
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)ブロック型スピーカーベース
スクエア形状の為、タテ・ヨコどちらでも設置可能 スピーカー1台につき2個仕様(4個1組)
付属品 スベリ止めシール8枚 質量(kg) 約3.2(1個) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×300×200 アズワン品番 64-5233-38 総耐荷重(kg) 50(1セット)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

台型スピーカースタンド(2台1組)スベリ止めシール8枚、アジャスター8個 付属
セット内容 台型スピーカースタンド(2台1組)、スベリ止めシール8枚、アジャスター8個 関連資料 (0.23MB)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷


ハンドル&プッシュボタン方式により、一人でも簡単に重いスピーカーの高さ調節が可能
材質 スチール 質量(kg) 8.2 ブラック 高さ(mm) 1,385~2180 耐荷重(kg) 40 高さ調節 レバー方式
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

美しい旋律を力強く支える『SB』シリーズ 素材、色、フォルムの美しさと機能を追及したSBシリーズは、 音による不要な振動を低減させ、 スピーカー本来の能力を最大限に発揮します。 (1) カスタマイズ可能 支柱内部には好みに応じて調音用の砂等、防振素材を充填可能 (2) こだわりの表面材、仕上 連結板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上 側板はマットブラックシート貼り仕上 木口部は全て、手作業で塗装 (3) ラックに合わせたトータルコーディネート Jolt seriesに合わせたデザインのスピーカースタンド 設置空間のトータルコーディネートが可能
付属品 スベリ止めシール8枚、アジャスター8個 質量(kg) 約6 (1台) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280 ×340 ×568 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 180×240 関連資料 (0.23MB) 総耐荷重(kg) 50 (1台)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ 同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適 様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品 スベリ止めシール8枚 適合 Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能 ダークブラウン木目 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 190×230 関連資料 (0.17MB) 総耐荷重(kg) 20(1台)
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。
質量(kg) 13 ブラック 表面処理 脚部:エポキシ粉体塗装 材質(甲板) 甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板 昇降方式 手動昇降 昇降範囲(mm) 950~1130 天板寸法(幅×奥行)(mm) 670×320
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
材質 フレーム:エポキシ粉体塗装、甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg) 11.25 耐荷重(kg) 天板20未満、上段10未満、下段10未満 キャスター あり 表面処理 フレーム:エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 幅600×400(400-675)×590(590-800) 材質(甲板) 甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm) 290 高さ(mm) 522 材質 合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装) ブラウンオーク/ブラック 耐荷重(kg) (全体)10 キャスター なし 総耐荷重(kg) 全体:10
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)