- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- スピーカー一体型マイクのおすすめ人気ランキング
スピーカー一体型マイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新105件の「スピーカー一体型マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドマイク型拡声器」、「拡声器マイク」、「サンワサプライ スピーカーマイク」などの商品も取り扱っております。
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様
■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。
わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。
側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
色
ブラック
質量(g)
約350
電源
リチウムイオンポリマーバッテリー
最大出力(W)
15
連続使用時間(時間)
約6(条件により変化)
充電時間(時間)
約3(条件により変化)
スピーカー
(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。
マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×62×235
質量(g)
約220
スピーカー
実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω
電源
内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A)
充電方式
USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)
連続使用時間(時間)
約8(使用条件によって異なる)
Bluetooth
Ver5.0
対応プロファイル
A2DP
オーディオコーデック
SBC
通信距離(m)
約10
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
音響機器の準備不要
大きな声を出さずに飛沫を防止
付属品
ケーブル
セット内容
本体×1
材質
ABS
最大出力(W)
5 ×2(スピーカー2個内蔵)
寸法(cm)
26×8.5×7.5
連続使用時間(時間)
約5~6
周波数特性
30Hz-20KHz
包装形態
化粧箱
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
USBケーブル充電(DC5V1A)
インピーダンス(Ω)
4
音量(dB)
115
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
25Wの高出力マイク!音響機器の準備不要。大きな声を出さず飛沫防止に。
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
Φ54.5×285
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼
付属品
グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1
トラスコ品番
268-6009
材質
本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)
定格出力(W)
3
定格出力電力(W)
3W
口径(mm)
53
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容
本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書
質量(g)
約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63.5×63.5×245(風防含めず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
外部入力数/6.3mm:2
電源
AC駆動/電池駆動
最大出力(W)
20
周波数特性
180~15000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)3
スピーカー
バスレフ式フルレンジ
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。
デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。
強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。
緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)
Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)
質量(g)
約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130
種類
ハンドタイプ
最大出力(W)
6、定格3
周波数特性
400Hz~10KHz
使用電源
単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4
到達距離(m)
室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)
スピーカー
Φ4cmコーン型×2
電池使用時間(時間)
ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。
簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ))
※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド)
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品
スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)
型式
単一指向性ダイナミックマイク
色
【マイク】ブラック
電源
AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー
最大出力(W)
60
ケーブル長(m)
約4
連続使用時間(時間)
マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力
3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性
65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz
バッテリー電圧(V)
18.5
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)
約6
寸法(inch)
【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力
3.5mmステレオミニジャック×1
バッテリー容量(mAh)
4000
充電方式
AC電源(100~240V)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
50×183
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
-74±3
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様
ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757g
セット内容
スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1
型式
単一指向性ダイナミックマイク
寸法(mm)
W297×D122×H142、口径53×180
色
ブラック
電源
AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)
感度
-74+-3dB
外部出力
3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性
200Hz~15000Hz
インピーダンス
600Ω
外部入力
3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容
本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書
電源
内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格
Bluetooth 5.3
最大出力(W)
スピーカー:実用15
連続使用時間
約7~8時間 (ボリューム50%の場合) ※使用条件により異なります。
周波数特性
100HZ~18KHz
入力インピーダンス(Ω)
4
充電時間
約4~5時間
送信出力
class2
通信距離
約10m
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
USBポートより給電(DC5V 1A) (※充電コネクタ:Type-C)
スピーカーサイズ(mm)
約2インチ(直径約57)
オーディオコーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
音響機器の準備不要。最大25wの高出力マイク。USBケーブル充電(DC5VIA)。充電時間:約5~6時間。連続使用時間:約3~4時間。
材質
ABS
質量(g)
380
寸法(cm)
Φ6.4×長さ28.4
1本
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質
ABS樹脂
型式
単一指向性エレクレット型
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)
最大出力(W)
10
外形寸法
W88×D43×H98mm【マイク】
センサー
3インチ(直径約76.0mm)
連続使用時間
マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性
90Hz~18KHz
入力信号
ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
インピーダンス
2.2KΩ(1KHz)
充電時間
約3~5時間
S/N比
58dB以上
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧
1V~5V
外部入力
3.5mmマイクジャック
充電方式
ACアダプタ DC5V/500mA
消費電流
0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
付属品
ストラップ(長さ約270~380mm)
材質
ABS
長さ(mm)
(把手)約110
質量(g)
約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×220
最大出力(W)
10
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)
約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
取扱説明書
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。お客様側はスイッチ操作不要です。マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。
付属品
交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m)
定格出力(W)
5 (8Ω)
使用電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V)
消費電流(mA)
250
取扱説明書
(0.9MB)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。
ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。
付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。
フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。
電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)
1.2
付属品
ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)
質量(g)
(本体)約340、(マイクロフォン)約25
出力(W)
(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7
電源
DC9V(単3形乾電池×6個・別売)
プラグ(mm)
Φ3.5(金メッキモノラルミニ)
周波数特性
拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz
消費電流(mA)
500
出力インピーダンス(Ω)
(マイクロホン)600
到達距離(m)
約45
入力端子
(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック
スピーカーユニット
6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω
電池使用時間(時間)
(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8
指向性
単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB/mW)
(スピーカー)86±2dB
SNR値
60dB
ベルト長さ(cm)
(調節可能範囲)55~100
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷