- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- スピードミニのおすすめ人気ランキング
スピードミニのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「スピードミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボード アンカー 耐 荷重」、「石膏ボード ネジ穴補修」、「ねじ穴補強」などの商品も取り扱っております。
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分
ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。
ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。
PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。
セット内容
穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー
危険物の類別
非危険物
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)
12.5
長さ(mm)
25.7
十字穴番号
No.2
材質
ガラス繊維入り・ナイロン66
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで
適合ねじ径(Φmm)
4×25
直径(Φmm)
12
全長(mm)
30
最大引抜強度N(kgf)
39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)。19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群!
振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません
同一箇所に複数回ネジが効きます
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます
フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません
スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
材質
ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
耐荷重(kg)
35
1セット(6mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。
ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。
成分
浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上)
セット内容
浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋
容量(mL)
浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5
使用量
3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-5076-20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5mL
危険物の性状
水溶性
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。
下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。
色
ホワイト
成分
炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
危険物の類別
非危険物
1セット(10mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材
石膏ボード
成分
ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象
(ねじ)3.5~4mm
種別
化学反応型(湿気硬化)
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質
鋼材
表面処理
三価クロメート
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼び
M4
外径(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
適合材
石膏ボード
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス
呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)
15
全長(mm)
30
付属品
下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質
ナイロン(ガラス繊維入)
常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。
材質
主剤/エポキシ樹脂、硬化剤/変性ポリアミン
付属品
主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本
トラスコ品番
467-5444
容量(mL)
主剤:206/硬化剤:94
質量(g)
418
適合規格
JAIA F☆☆☆☆対応品
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)
4
タッピング呼び径(mm)
4
ボックスビス呼び径(mm)
4
頭部径(Φmm)
13.5
全長(mm)
26
トラスコ品番
356-8822
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ
質量(g)
110
適合材
石こうボード
最大引張荷重(kN)
0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に
成分
炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
色
木材色
危険物の類別
非危険物
1セット(10cc)
¥529
税込¥582
当日出荷
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼び
M3.8
適合ドライバー
(+)NO.2
材質(本体)
鉄
表面処理
ラスパート処理
ねじ径d
3.8
蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
最大遠心力(xg)
6900
回転数(min-1[r.p.m])
1000~12000
付属品
マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ
寸法(mm)
170×150×130
質量(kg)
1
電源
AC100V・50/60Hz
最大処理量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
高精度なデジマチックインジケータ(ダイヤルゲージ)とマイクロメーターヘッドを組合せ、精密で小さな部品や製品を素早く測定します。
最小表示量は0.001mm又は0.01mmを選べます。
測定圧は800gまで調整できます。
用途量産品の製品検査に。
薄紙からスチール棒までの幅広い測定に。
測定範囲(mm)
0~35
最小表示(mm)
0.001/0.01
トラスコ品番
323-9616
質量(kg)
2.13
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)
器差(μm)
±0.005
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。
調整が早くて便利、精度も高い
流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格
プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ
制御方式
メーターアウト
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分
変性アクリル樹脂
使用温度範囲
5~40℃
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆