- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- スプリンクラー ホースのおすすめ人気ランキング
スプリンクラー ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新174件の「スプリンクラー ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根 散水」、「庭 スプリンクラー」、「スプリンクラー配管」などの商品も取り扱っております。
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)
最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様
ねじ式
散水範囲(m)
1~3
耐久性に優れた肉厚の25mmサンフラットホース。カップリング付き。
仕様
カップリング付
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質
PVC、銅、ABS
幅(mm)
約34.5
散水範囲(m)
1~3(一般水道)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約4
材質
ABS/PP
質量(g)
108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×70×135
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数
2
穴ピッチ(mm)
100
材質
黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)
0.3
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.04
折径(mm)
52(相当径:Φ28)
適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)
距離:約12
質量(g)
182
角度(°)
散水:360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×61×102
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)
12
ホース外径(Φmm)
18
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(kg/cm2)
7
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじ
R1/2
材質
亜鉛スチール
質量(g)
206
首振角度(°)
25
ノズル口径(Φmm)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
散水角度・範囲が変わる (円形・扇形に散水)。用途に合わせて部分散水、全体散水可能!
トラスコ品番
381-4017
散水範囲(m)
2~18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質
黄銅
3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類
円形
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21
仕様
ワンタッチコネクタ付
トラスコ品番
356-4070
材質
亜鉛合金・ABS樹脂
質量(g)
392
散水範囲(m)
2~11
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15X21
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)
距離:約20
質量(g)
395
角度(°)
散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×290×58
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
散水作業に最適なホースです。
ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用
材質
(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
接続方式
ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×40
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色
ブラック
使用流体
水
散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min)
15.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×248×100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷