スプリンクラーセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
124件の「スプリンクラーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式スプリンクラー」、「自動 スプリンクラー」、「スプリンクラー 屋根散水」などの商品も取り扱っております。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114) ノズル口径(Φmm) 4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。 仕様 組立式、スプリンクラー2本セット。曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション) トラスコ品番 457-4150 セット内容 プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット 接続口径 20A 質量(kg) 12 電源 9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売) 適合面積(m2) (最大)100 使用圧力範囲(kPa) 300~400
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷

広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじ R1/2 材質 亜鉛スチール 質量(g) 206 首振角度(°) 25 ノズル口径(Φmm) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじ R1/2 材質 POM
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様 パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番 227-2806 質量(g) 75 取付ねじ R1/2 ノズル口径(Φmm) 4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用 トラスコ品番 420-2368 材質 鋼、黄銅、ABS 質量(g) 505 適合ホース内径(Φmm) 15・18 アズワン品番 64-6513-75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様 パートサークル、仰角25° トラスコ品番 227-2857 質量(g) 335 取付ねじ R1/2 ノズル口径(Φmm) 3.9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。 仕様 全円、1/2"オスネジ 使用圧力(MPa) 0.2
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m) 距離:約20 質量(g) 395 角度(°) 散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×290×58 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷

小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等 使用圧力(MPa) 0.2 方向 上向き専用
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様 水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合 園芸用耐圧ホース 質量(g) 1138 電源 :DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm) 16~20 流量(L/min) 3~15 適合ホース内径(Φmm) 13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m) 最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大面積225m2の庭に均一に散水出来る!サークルスプリンクラー。均等な水の供給:面積は最大225m2、散水範囲は最大8.5m。7段階の範囲設定あり:回転角度90度-360度の範囲で45度単位で段階的に簡単設定。メンテナンスが容易:取り外し可能な極細メッシュフィルターによりスプリンクラーの洗浄が非常に簡単。安定性の高い土台:安定性の高い金属製のスパイクにより、スプリンクラーを芝生にしっかり簡単に固定。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器 仕様 回転角度設定:7段階(45度単位) 質量(kg) 0.25 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×330 散水範囲(m) 最大:8.5 散布面積(m2) 最大:225 回転角度(°) 90~360
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

赤色のライザー。ポータブルセットや散水亭半円楽等に使用。
仕様 1/2"オス×1/2"メス30cm
1個
419 税込461
当日出荷

小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質 土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製 質量(kg) 2 直径×高さ(cm) 39×37 奥行き(cm) 51
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷


芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ 散水範囲(m) (最長)約20 質量(g) 160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×310×55 首振角度(°) (幅)30~270
1個
699 税込769
当日出荷