- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- スプリンクラーヘッドカバーのおすすめ人気ランキング
スプリンクラーヘッドカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「スプリンクラーヘッドカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリンクラープレート」、「スプリンクラーヘッド保護カバー」、「スプリンクラー 保護」などの商品も取り扱っております。
スプリンクラーヘッド保護カバーです。
仕様
YKF、YKQR、YKEC用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質
PP
色調
アイボリー
透明度の高いポリプロピレン製です。
材質
PP
オートクレーブの可否
可能
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)
120
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
シリンジ上部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。一般・UV材料兼用
材質
ポリエチレン(PE)
配管穴用パイプセットに取り付けるキャップです。
色
アイボリー
材質
ビニル系エチレン製
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用
仕様
分割式
種類
端末カバー
内径(Φmm)
57.6
ツバ外径(Φmm)
110
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質
塩化ビニール製(のり付)
色
アイボリー
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
アイボリー
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)
100
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじ
R1/2
材質
亜鉛スチール
質量(g)
206
首振角度(°)
25
ノズル口径(Φmm)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色
片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合
壁厚さ:50~250mm。貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。
FP、FPWシリーズに取り付け可能。
つめを折ればビス穴になります。
柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び
65
色調
ホワイト
材質
PP
寸法A(mm)
117
寸法D(mm)
66.5(外径)
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
62(内径)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質
鋼
シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)
材質
ポリエチレン製
適合容量(mL)
20~70用
アズワン品番
61-3589-80
1パック(50個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷