- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- スプリンクラー散水のおすすめ人気ランキング
スプリンクラー散水のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新150件の「スプリンクラー散水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸用 スプリンクラー」、「スプリンクラーヘッド」、「芝生 スプリンクラー」などの商品も取り扱っております。
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)
最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじ
R1/2
材質
亜鉛スチール
質量(g)
206
首振角度(°)
25
ノズル口径(Φmm)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約4
材質
ABS/PP
質量(g)
108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×70×135
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質
黄銅
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番
420-2368
材質
鋼、黄銅、ABS
質量(g)
505
適合ホース内径(Φmm)
15・18
アズワン品番
64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)
距離:約20
質量(g)
395
角度(°)
散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×290×58
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質
土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製
質量(kg)
2
直径×高さ(cm)
39×37
奥行き(cm)
51
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)
距離:約12
質量(g)
182
角度(°)
散水:360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×61×102
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類
円形
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21
仕様
ワンタッチコネクタ付
トラスコ品番
356-4070
材質
亜鉛合金・ABS樹脂
質量(g)
392
散水範囲(m)
2~11
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15X21
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様
ねじ式
散水範囲(m)
1~3
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。
仕様
全円、1/2"オスネジ
使用圧力(MPa)
0.2
散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min)
15.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×248×100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。
散水範囲(m)
2~14
トラスコ品番
381-4009
材質
ABS樹脂
質量(g)
383
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。
ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。
高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。
拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。
ホース抜けを防ぐバンド付きです。
ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。
ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。
材質
ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.2~0.4
使用温度(℃)
1~40
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約10
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
ABS/PP
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×310×34
首振角度(°)
約30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)
317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×190×100
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷