スプリンクラー首振りのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
101件の「スプリンクラー首振り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 散布」、「庭 スプリンクラー」、「簡易スプリンクラー」などの商品も取り扱っております。
長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。 散水範囲(m) 縦約11.5×横約15 材質 アルミ・PP・ABS・POM 角度(°) 放水:0~180度(散水パターン:4パターン) 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
3,498 税込3,848
当日出荷


比較的小さなお庭に適したSサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーSサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg) 0.69 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×93×21 散水範囲(m) 3.0~15 散布面積(m2) 9~150 散布幅(m) 3.0~10
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

散水用のスプリンクラーです。旋回アームが可動し、最大220平方メートル長方形領域に散水ができます。レバー操作で、4つの散水角度(全範囲、小範囲、左範囲、右範囲)を選べます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×136×86
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。 散水範囲(m) 2~14 トラスコ品番 381-4009 材質 ABS樹脂 質量(g) 383 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様 パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番 227-2806 質量(g) 75 取付ねじ R1/2 ノズル口径(Φmm) 4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg) 0.8 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 575×93×21 散水範囲(m) 7.0~21 散布面積(m2) 28~350 散布幅(m) 4.0~17
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじ R1/2 材質 亜鉛スチール 質量(g) 206 首振角度(°) 25 ノズル口径(Φmm) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m) 距離:約20 質量(g) 395 角度(°) 散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×290×58 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約10 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 ABS/PP 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×310×34 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

セット内容 スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114) ノズル口径(Φmm) 4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m) 最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ 散水範囲(m) (最長)約20 質量(g) 160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×310×55 首振角度(°) (幅)30~270
1個
699 税込769
当日出荷

小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等 使用圧力(MPa) 0.2 方向 上向き専用
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約4 材質 ABS/PP 質量(g) 108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×70×135 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用 トラスコ品番 420-2368 材質 鋼、黄銅、ABS 質量(g) 505 適合ホース内径(Φmm) 15・18 アズワン品番 64-6513-75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min) 15.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×248×100
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 240 接続方式 ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×180×40 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷