スプリング ストラップのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
377件の「スプリング ストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ストラップ」、「コイル ストラップ」、「カールコード」などの商品も取り扱っております。
EVAプラスチックのカールコード。 弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等 材質 コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金 質量(g) 13 長さ(cm) 20~100
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
線径(Φmm) 2.5 自然長(mm) 110 最大長(mm) 700 使用荷重(kg) 0.3 先端形状 クリップタイプ タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製のクリップを使用したロングコイルタイプのストラップです。 伸縮性の高いコイルにナイロンコードが入っているので丈夫で切れにくくなっています。 クリップした素材を傷付けないラバーがクリップ内側に入っています。
寸法(mm) 約200 ブラック タイプ ロング 最大伸長(mm) 1200 最大耐荷重(kg) 約5(静荷重)
1個
638 税込702
当日出荷

落下防止の携帯電話用コイルストラップです。 衣類を傷つけない様にクリップの内側にラバー樹脂が入っています。 伸縮性の高いコイルを使用していますので伸びきらず伸縮自在です。
耐荷重(kg) 約5 長さ(cm) 通常:約12 伸長(cm) 最大約50
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 320 最大長(mm) 1300 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 18 芯径(mm) 0.75 コード径(Φmm) 1.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

最大伸30cmのショートコイル使用。胸ポケットに取り付けても邪魔になりにくい。ウレタン素材コイルの中芯には「スーパー繊維」と呼ばれる高強力繊維ベクトランを使用しており、強度抜群、しなやかに伸びるのが特徴です。クリップは樹脂製で機器を傷つけにくく、使い心地はソフトですが、クリップ中にステンレス板バネ入りで挟む力は強力です。着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。
用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止 伸長(cm) 最大30 耐荷重(kg) 5 ブラック 全長(cm) 平置き:17.5(パーツ含)
1セット(5個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
材質 ストラップ本体:ポリウレタン、ナイロン、ポリアセタール、クリップ部:鉄 全長(mm) 約245(松葉部含む)ストラップの長さ(最大)約700
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「SPIRAL STRAP BASIC」は使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップで、 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず、必ずもとに戻ります。 また新開発のスリムイージークリップは強度も耐久性も抜群ながら、ワンタッチのクリップ開閉で、装着も一発簡単装着。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプ カールコード式 先端形状 クリップタイプ コード長さ(cm) (ストラップ)10 直径(mm) (スパイラルコード)約3 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸長(cm) 約75 再生紙使用マーク 適合
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大長(mm) 1500 自然長(mm) 320 材質 コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
869 税込956
当日出荷

高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
材質 ストラップ本体:ポリウレタン、ナイロン、ポリアセタール、クリップ部:鉄 全長(mm) 約210(松葉部含む)ストラップの長さ(最大)約500
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質 天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様 両端フック
1本
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

工具類の落下防止アイテム!。細くても丈夫なステンレススプリング入り。作業工具専用。ベルト側は大きいフック、工具側は小さいフックをご使用下さい。
自然長(mm) 680 最大長(mm) 1260
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg) 0.8 自然長(mm) 370 最大長(mm) 1500 付属品 接続ワイヤ2本付 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 41 破断強度(kg) (ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm) 0.75 ワイヤー長(mm) (ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm) 1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具類の落下防止アイテム!。からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!。雨の日の作業も安心の撥水加工採用!
自然長(mm) 680 最大長(mm) 1260
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプ カールコード式 線径(Φmm) 1 使用荷重(kg) 0.3 耐荷重(kg) 0.3 先端形状 クリップタイプ 自然長(mm) 175 最大長(mm) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用 材質 TPU、ナイロン、アルミニウム合金 長さ(mm) 約280 ブラック 質量(g) 16 耐荷重(kg) 5 線径(mm) 2.4 リング径(Φmm) 10
1個
499 税込549
当日出荷