- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- スプリングハンマーのおすすめ人気ランキング
スプリングハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新187件の「スプリングハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬粉砕機」、「コーナーガード 樹脂」、「ベルトハンマー」などの商品も取り扱っております。
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)
100/120(50/60Hz)
タイマー設定
最大60分
奥行(mm)
356
幅(mm)
320
付属品
ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)
790
質量(kg)
15
トラスコ品番
463-3709
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)
100/120(50/60Hz)
タイマー設定
最大60分
奥行(mm)
356
幅(mm)
320
付属品
ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)
790
質量(kg)
15
トラスコ品番
463-3695
アズワン品番
1-299-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)
10
ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。
片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。
仕様
ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。
この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。
測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。
付属品
砥石、収納ケース
トラスコ品番
853-4608
寸法(mm)
55×55×355
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
0~40
表示方式
スケール目盛読み取り式
測定対象
普通コンクリート
衝撃エネルギー
2.207N・m(水平)
強度測定範囲(N/mm2)
10~70(コンクリート圧縮強度)
打撃機構
ばね式
反発度
(標準アンビル)80±2
スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
付属品
ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個
ストローク(mm)
60
質量(kg)
15
品名
本体セット
電源コード(m)
4.5(2Pプラグ)
使用電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力
49/53W
サイズ(mm)
320×356×790
アズワン品番
1-299-01
ストローク数(min)
100/120min (50Hz/60Hz)
1台
¥399,800
税込¥439,780
63日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質
(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム
寸法(mm)
320×356×790
質量(kg)
15
ストローク
60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タイマー
最大60分
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)
172
質量(kg)
1.45
タイプ
六角軸
空気使用量(L/min)
98
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
無負荷打撃数(min-1)
3000
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m])
22/18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
51/47(50/60Hz)
ストローク数(min)
120/98(50/60Hz)
奥行(mm)
170
幅(mm)
250
付属品
乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
高さ(mm)
418~478
質量(kg)
14.5
トラスコ品番
463-3636
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番
149-63-80-01
型式
WB-1
容量(mL)
150
アズワン品番
5-5006-01
付属品
微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)
3.6
電源
AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
本体寸法(mm)
134×270
モーター(W)
700
寸法(Φ×高さH)(mm)
134×270
モーター
AC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
連続運転万能粉砕器。
2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。
本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。
硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。
ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
アズワン品番
1-8007-01
仕様
本体ベーシック
TGK品番
969-63-80-07
材質
ステンレス
寸法(mm)
320×300×380
質量(kg)
9.7
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.5
モーター出力(W)
500
モーター入力(W)
1000
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])
3000~6500
1個
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に
付属品
砥石、取扱説明書、チョーク
質量(kg)
3
タイプ
指針読取式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約54×355
強度測定範囲(N/mm2)
10~70
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。
乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7
寸法(mm)
420×445×800
電源(AC100V)
50/60Hz 48/46W
機能
自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)
0.59
サイズ(mm)
(ハンマービット)0.401パーカーテーパー