- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- スプリングボールプランジャのおすすめ人気ランキング
スプリングボールプランジャのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新166件の「スプリングボールプランジャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールピン」、「ベアリングばね」、「ボールロック」などの商品も取り扱っております。
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
スチール(SUM22L)
タイプ
軽荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱度は、250℃までです。
材質
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
熱処理
ボール:焼入れ(HRC54~60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
SUM22L
タイプ
重荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:POM/白色
温度範囲(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)
樹脂(POM)
材質(ボール)
ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)
50
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白
温度範囲(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
180
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
加工公差
+0.02~+0.07(取付穴)
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)
ステンレス(SUS305)
材質(ボール)
ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)
250
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)
ポリアセタール
色(本体)
ブラック
圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)
SCM435 黒染め
硬度
本体:HRC33~39。ボール:HRC56~60
材質(ボール)
SUJ2
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
120
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-