スプレンダーxのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
30件の「スプレンダーx」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用回転灯」、「スプレンダー」、「パトライトソーラー」などの商品も取り扱っております。
NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。 3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。 点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。 ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。 インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。 パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。 点灯時間 (無日照)約7日 仕様 強制充電用ACアダプター付 電源 4.5Ahバッテリー/AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (頭部)340×200×330 機能 ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター 点灯方式 3種類×文字3種類 ソーラーパネル出力 10W LED アンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式の大型回転灯。 ソーラーパネル・バッテリーを一体化により、軽量・小型化。 電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。
用途工事現場の注意喚起 質量(kg) 約8(専用三脚は含まず) 直径(Φmm) 600 タイプ ソーラー 奥行(mm) 最大250 光源 高輝度LED×120個(赤64/青48/白8) LED色 赤/青/白 バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー電圧(V) DC12 充電時間(時間) 約5(消灯状態~100%満充電まで) 動作時間 無日照動作日数:通常モード/約9日間(1日24時間使用)、ecoモード/約12に置換(1日12時間使用)
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900) 質量(kg) 9 LED使用数(個) 赤80・青20・白(センターフラッシュ)4 メーカー商品コード 1109500402
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

インフォメックス松本ソーラー式保安灯
より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
仕様 ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ 質量(kg) 約8(本体のみ) 電源 鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター) 本体寸法(mm) 600×600×250(最大) 表示部 フィン表示部×8 機能 昼夜輝度調整オート機能 LED色 赤、緑、白 ソーラーパネル出力 高効率結晶セル/17.5V/4.5W 充電時間(時間) AC:約5 動作時間 (無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。 表示素子 超高輝度LED 赤、緑、白
1セット
119,800 税込131,780
91日以内出荷

ソーラー式クローバー型。
NETIS番号 KT-150084-VE 仕様 導光レンズ トラスコ品番 818-4908 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。 昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途夜間の工事現場などに。 警告灯に。 トラスコ品番 783-8034 材質/仕上 ポリカーボネイト 質量(kg) 9 赤、青
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。
仕様 無日照/10日間 質量(kg) 約1.3 電源 (太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh 照光方式 点滅、回転切替付 寸法(Φ×高さH)(mm) 260×320 LED使用数(個) レッド30、ブルーグリーン10
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

グリーンクロスインフィニティエス
COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。
用途夜間現場や作業所など 付属品 ソーラーパネル(SLB-4):1台 寸法(mm) 620×600×97 動作時間 ソーラー電源使用時200時間以上 メーカー商品コード 6300004587
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷

トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色 赤点滅 仕様 cds付 寸法(Φmm) (リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約272×83×286 保護等級 IP66相当 光源 超高輝度LED 使用電池 単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個) 16灯 視認距離 約800 メーカー商品コード 620395 連続点灯時間(時間) (アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン 3種
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
仕様 ソーラー式警告灯 トラスコ品番 854-7659 質量(kg) 1.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 260×320 LED使用数(個) 赤30個、青緑10個
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

材質 ポリカーボネート、PE 質量(kg) 1.3 電源 ソーラーパネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 362×170×309 機能 昼夜輝度自動調整 点灯方式 回転点滅、ソーラー式 動作 (無日照)約6日間 LED使用数(個) アンバー×24、青×6
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

キタムラ産業スプレンダーGⅢ
NETIS登録商品(KK-110043-A)。 ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。 LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。 無日照でも約6日間点灯可能です。 過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。 LED色 アンバー24個・青6個 点灯時間 (無日照)約6日 仕様 取付用ボルト、ナット付 寸法(mm) W262×H309×D170 質量(kg) 約1.3 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付 点灯方式 点滅/回転点滅 ソーラーパネル出力 1.5W 防水保護等級 IP65
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。
用途工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。 使用温度範囲(℃) -10~60 番号 NETIS登録:KT-200086-A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 600×661×360 電池 太陽:20V/450mA、二次:12V/7Ah LED色 赤、青緑、白 動作時間 無日照約10日間 LED使用数(個) 赤40、青緑10、白4 点灯時間(時間) 無日照:約240 発光パターン 点滅/回転
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

NETIS登録製品(KK-120012-A)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
トラスコ品番 854-7660 質量(g) 765 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×156×217 LED使用数(個) 両面付橙LED8
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm) 約750×450 材質 アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg) 約4.0 使用電池 単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分) (点滅)80/(流動)60 LED使用数(個) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 600×2070×600 質量(kg) 20 電源 ソーラーパネル、バッテリー 寸法(Φmm) (信号灯)250 連続動作時間 7日 関連資料 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類 レンタル
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
タイプ カラーコーン設置タイプ 電源 単三乾電池2本 点灯方式 交互点滅 LED使用数(個) 12
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ピーナッツクラブLEDイルミテープライト
好きな長さにカットして使用できる レインボーにも光る リモコン付属
電源 USB 光色 16色 光源 LED90灯 全光束(Lm) 550(LED90灯時) 全長(m) 3.0 消費電力(W) 14(LED90灯時) 点灯方式 20パターン LED 16色
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類 集合灯 定格電圧(V) AC100/AC200 発光色 緑/赤 光源 LED LED使用数(個) (緑)88、(赤)68 質量(g) 4800 消費電力(W) 7
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷