スプレーガン トラスコのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,677件の「スプレーガン トラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡スプレー ボトル」、「水性塗料 吹き付け」、「製菓用スプレーガン」などの商品も取り扱っております。
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。 質量(g) 700 供給方式 吸上式 所要圧縮機(kw) 0.75~1.5 カップ容量(L) 1 微粒化 汎用微粒化 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL) 500 材質/仕上 主要部:PP、容器:PP 高さ(mm) 240 質量(g) 78 奥行(mm) 115 1目盛(mL) 50 サイズ(mm) 240×115×80 危険物の類別 非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
用途小物塗装、中物塗装など。 ノズル口径(Φmm) 1.5 パターン開き(mm) 180 トラスコ品番 449-9336 材質(本体) アルミダイカスト 質量(g) 594 所要圧縮機(kw) 0.75~1.5 カップ容量(L) 0.75 霧化能力 汎用 材質(カップ部) 真鍮・アルミダイカスト 取付口 (カップ・エア)G1/4 材質(接液部) ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min) 250 所要圧縮機(kw) 2.2 取付口 (カップ)G1/4 エアー取付口 G1/4
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4 プラグ トラスコ品番 276-0231 全長(mm) 220 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 質量(g) 220 最高使用圧力 1.0 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
材質 主要部:ポリプロピレン(PP) 危険物の類別 非危険物
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min) 220 材質 本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト 質量(g) 723 所要圧縮機(kw) 0.75~1.5 カップ容量(L) 1 取付口 (カップ)G1/4 エアー取付口 G1/4
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上 本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃) -7~40 吐出量(mL/回) 1 危険物の類別 非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
容量(mL) 800 材質 主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE) 質量(g) 105 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 93.6×272 目盛間隔 50mL 吐出量(mL) 1.1 危険物の類別 非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質 主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) ブラック 吐出量 1cc 危険物の類別 非危険物
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL) 500 ブラック トラスコ品番 754-2534 材質 主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 質量(g) 89 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 目盛(mL) 50 ノズル径 Φ0.6mm 吐出量(mL) 約1 危険物の類別 非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
レッド 目盛間隔 50mL 吐出量(mL) 1.1 危険物の類別 非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般ダスト作業 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 使用温度範囲(℃) 0~60℃ 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 G1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気使用量(L/min) 90 パターン開き(mm) 150 トラスコ品番 449-9328 質量(g) 526 所要圧縮機(kw) 0.75~1.5 霧化能力 汎用 ノズル径(Φmm) 1.3 カップ取付口 G1/4
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4 プラグ 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。 空気使用量(L/min) 220 パターン開き(mm) 250 仕様 重力式 質量(g) 415 所要圧縮機(kw) 0.75~1.5 微粒化 高微粒化 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番 819-5236 材質 ポリエチレン(PE) 質量(g) 43 危険物の類別 非危険物
1個
579 税込637
当日出荷

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。
レッド トラスコ品番 754-2607 適合機種 TSG-500F-R 材質 主要部:ポリプロピレン(PP) 質量(g) 40 吐出量(mL) 1.1 危険物の類別 非危険物
1個
829 税込912
当日出荷

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min) 220 パターン開き(mm) 250 質量(g) 415 供給方式 吸上式 所要圧縮機(kw) 0.75~1.5 微粒化 高微粒化 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)