スプレーガン ノズル径2.0のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
162件の「スプレーガン ノズル径2.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーガンセット」、「速乾ボンドスプレーガン」、「スプレーガン コンプレッサー不要」などの商品も取り扱っております。
ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 仕様 吸上式 材質 本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g) 550 霧化方式 汎用 ノズル径(Φmm) 2 エアー取込口 G1/4 カップ取付口 G3/8
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm) 1.3 空気使用量(L/min) 約90 パターン開き(mm) 150 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:148 供給方式 重力式 塗料噴出量(mL/min) 約160 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 400 所要圧縮機(kw) 0.75以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。 ノズル口径(Φmm) 1.3 空気消費量(L/min) 145 質量(g) 640 塗料噴出量(mL/min) 180 吹付空気圧力(MPa) 0.25 塗料供給方式 重力 容器(mL) 400 コンプレッサー 1馬力以上を推奨
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm) 1.5 空気使用量(L/min) 130 パターン開き(mm) 180 セット内容 スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1 材質 (スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ。。(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂 供給方式 吸い上げ式 本体質量(g) 440 カップ容量(mL) アルミ製/750、プラスチック製/600 所要圧縮機(kw) 0.75 取付ネジ径 (エアー)G1/4、(塗料)G1/4 空気使用圧力(MPa) 0.3~0.69
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 空気使用量(L/min) 50 仕様 重力式 材質(本体) アルミダイカスト 質量(g) 220 所要圧縮機(kw) 0.2~0.75 霧化能力 高微粒 取付口 (カップ・エア)G1/4 材質(接続部) ステンレス
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm) 1.5 空気使用量(L/min) 約130 パターン開き(mm) 180 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:210 供給方式 吸上げ式 塗料噴出量(mL/min) 約180 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 600 所要圧縮機(kw) 0.75以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適 塗料ノズル径(Φmm) 1.2 空気使用量(L/min) 85 パターン開き(mm) 130 質量(g) 460 供給方式 重力式 塗料噴出量(mL/min) 130 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 重力式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3 適合塗料容器 0.3L
1丁
18,980 税込20,878
5日以内出荷

アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm) 1.3 空気使用量(L/min) 90 パターン開き(mm) 150 セット内容 スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1 材質 (スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ。。(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂 本体質量(g) 440 カップ容量(mL) アルミ製/400、プラスチック製/450 所要圧縮機(kw) 0.75 塗料供給方式 重力式 取付ネジ径 (エアー)G1/4、(塗料)G1/4 空気使用圧力(MPa) 0.3~0.69
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

明治機械製作所ハンドスプレーガン
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など 質量(g) 292 吹付距離(mm) 200
1丁
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 塗料ノズル径(Φmm) 1.3 空気使用量(L/min) 約230 パターン開き(mm) 180 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:159 供給方式 重力式 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 400 所要圧縮機(kw) 2.2以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 取扱説明書 (2.4MB)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷


すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。 質量(g) 700 供給方式 吸上式 所要圧縮機(kw) 0.75~1.5 カップ容量(L) 1 微粒化 汎用微粒化 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 仕様 吸上式 材質 本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g) 550 霧化方式 汎用 ノズル径(Φmm) 1.5 エアー取込口 G1/4 カップ取付口 G3/8
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。 ノズル口径(Φmm) 1.3 空気消費量(L/min) 145 質量(g) 670 塗料噴出量(mL/min) 160 吹付空気圧力(MPa) 0.25 塗料供給方式 吸上 容器(mL) 600 コンプレッサー 1馬力以上を推奨
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min) 270 吹付空気圧力(MPa) 0.25 カップ容量(mL) 600 ノズル口径(Φmm) 1.5 塗料噴出量(L/min) 160 パタン開き(mm) 155
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g) 375 吹付空気圧力(MPa) 0.29 吹付距離(mm) 250 塗料供給方式 吸上式 取付ネジ径 (塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g) 290 吹付空気圧力(MPa) 0.24 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 吸上式 取付ネジ径 (塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布 質量(g) 450 吹付空気圧力(MPa) 0.29 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 重力式 適合塗料容器 PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF 取付ネジ径 (塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min) 220 材質 本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト 質量(g) 723 所要圧縮機(kw) 0.75~1.5 カップ容量(L) 1 取付口 (カップ)G1/4 エアー取付口 G1/4
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)