- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- スペーサーのおすすめ人気ランキング
スペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新20,629件の「スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー 樹脂」、「ボルト スペーサー」、「金属カラー」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアセタール
材質
JIS規格 A2017P
ねじ径
M4用
材質
鋼板(SPCC)
表面処理
三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
材質
SUS303
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質(本体)
SUS303
トラスコ品番
390-2854
適合機種
PX-201
種別
スペーサー
質量(g)
5
コード長さ(m)
1.5
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合
アンカーボルトΦ16mm以下
材質
ステンレス鋼(SUS)
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)