- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- スペーサー 機械部品のおすすめ人気ランキング
スペーサー 機械部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新649件の「スペーサー 機械部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー」、「シャフトスペーサー」、「機械部品」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS303
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS303
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他
【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L
適合
【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(kg)
2.05
H
50
タイプ
フェノール樹脂製
L2
50
t
10
H2
24
H1
12
P
34
W1
52
W2
65
M
M12×1.75深さ15
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他
【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L
適合
【マルチファンクションバイス】MVMF110
質量(kg)
1.2
H
40
タイプ
フェノール樹脂製
L2
45
t
8
H2
19
H1
8
P
28
W1
42
W2
51
M
M8×1.25深さ15
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
規格
8.2X10X40
関連資料
展開図1(1.16MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.05MB)
図解No
GKSL3300-K ホースガイドクミタテ部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.8、MSV313-M ホースガイドクミタテ部品_No.8、MLSL3304 ホースガイド組立部品_No.7、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.8、GKSL3303 ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.8、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.8、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.8、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.8、GKSL3315 ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV413B-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.8、GKSL3300R1-M ホースガイドクミタテ部品_No.9、GKSL3302 ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV413B-K(8.5X130) ホースガイドクミタテ部品_No.9、MSL330-K -A ホースガイド組立部品_No.9など
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
スペーサー
トラスコ品番
350-9053
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
スペーサー(ボルト付き)
トラスコ品番
350-9062
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B
35
質量(g)
35
タイプ
フェノール樹脂製
C
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応