スペーシアパイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「スペーシアパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーシア 標準パイプ」、「イレクターパイプ」、「イレクター」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質 溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆) 全長(mm) 2010 質量(kg) 1.06 肉厚(mm) 0.7 被覆 AAS樹脂 外径(mm) 27.5 内径(mm) 24
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質 溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆) 全長(mm) 3020 質量(kg) 1.59 肉厚(mm) 0.7 被覆 AAS樹脂 外径(mm) 27.5 内径(mm) 24
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm) 27.5 材質 パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm) 4020 質量(kg) 2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷


1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm) 28 材質 プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm) 24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上 鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm) 約2.6
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用 トラスコ品番 849-3448 厚さ(mm) 約2.6 材質/仕上 スチール/黒色カチオン電着塗装 質量(g) 68 適合工具 六角棒レンチ15mm
1個
289 税込318
当日出荷

スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番 460-1394 種別 組立式 材質 ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム 寸法(mm) (ホイール)Φ36×ピッチ50 質量(kg) 58.5 高さ(mm) 1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366 奥行(mm) 753 間口(mm) 1555 キャスター 自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個) 均等荷重(kg) 100 ブレーキ/ストッパー あり
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
トラスコ品番 849-3454 材質 鋼板 厚さ(mm) 2.6 質量(g) 325 仕上 黒色カチオン電着塗装
1個
529 税込582
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容 G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g) 224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番 420-3534 材質 パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304 幅(mm) 44.5 高さ(mm) 93 質量(g) 25.4 奥行(mm) 20
1本
479 税込527
当日出荷


耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
トラスコ品番 342-2020 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆) 全長(mm) 2010 質量(kg) 1.04 ブラック 肉厚(mm) 0.7 表面抵抗値(Ω) 104~105 被覆 ABS樹脂(導電ブラック) 外径(mm) 27.5 内径(mm) 24
1本
999 税込1,099
当日出荷

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 自在車 キャスタータイプ 差し込み式キャスター 材質(車輪) エラストマー ストッパー なし 軸径T(mm) 23.5 材質(本体) スチール 形状 自在車
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。 トラスコ品番 420-3518 材質 スチール(焼き付け塗装) 幅(mm) 100 高さ(mm) 252.8 質量(g) 677 奥行(mm) 60
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。
用途台車用 トラスコ品番 420-3542 材質 AAS樹脂 ホワイト 摘要 三方向台車用 質量(g) 64
1個
319 税込351
当日出荷