- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- スペーシア作業台のおすすめ人気ランキング
スペーシア作業台のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新107件の「スペーシア作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電作業台」、「作業台」、「イレクターパイプ 棚板」などの商品も取り扱っております。
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番
460-1408
種別
組立式
材質
AAS樹脂
キャスター
自在式(ストッパー付) ゴム車 50mm 4個
天板寸法(mm)
800×600
電源コード(m)
5
作業床高さ(m)
912
蛍光灯
20W
天板形状
ベニヤ合板(グリーンマット張り)
1台
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様
傾斜棚付・作業ボード付き
トラスコ品番
456-5631
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)
棚板・作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
1台
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様
棚板付・作業ボード付き
トラスコ品番
456-5711
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)
作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
1台
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番
460-1246
種別
組立式
材質
ABS樹脂(導電ブラック)
キャスター
自在式(ストッパー付) 導電性ゴム車50mm 4個
天板寸法(mm)
800×600
電源コード(m)
5
作業床高さ(m)
912
表面抵抗値(Ω)
(パイプ)104~105
蛍光灯
20W
天板形状
ベニヤ合板12t+導電マット張り
1台
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
仕様
(ツールハンガー)TH-N型
トラスコ品番
467-1724
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。
さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様
フレームのみ
トラスコ品番
456-5703
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様
テーブル昇降機JB-812を使用
付属品
昇降機用ハンドル(JB-802H)
トラスコ品番
460-1416
種別
組立式
材質
AAS樹脂
キャスター
自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個
天板寸法(mm)
750×600
作業床高さ(m)
748~978
天板形状
ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.16MB)
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様
ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付
トラスコ品番
456-5673
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
厚さ(mm)
作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
1台
¥56,980
税込¥62,678
12日以内出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様
フレームのみ
トラスコ品番
456-5622
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
作業台用オプション
LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
仕様
組立式
色
アイボリー
高さ(mm)
760~1340
奥行(mm)
350
消費電力(W)
18
コード長さ(m)
3
LED
20型相当×2本
取付可能厚(mm)
48まで
取扱説明書
(0.68MB) (0.64MB)
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様
テーブル昇降機JB-812を使用
付属品
昇降機用ハンドル(JB-802H)
トラスコ品番
460-1254
種別
組立式
材質
ABS樹脂(導電ブラック)
キャスター
自在式(ストッパー付)導電性ゴム車 50mm 2個・ 自在式導電性ゴム車 50mm 2個
天板寸法(mm)
750×600
作業床高さ(m)
748~978
表面抵抗値(Ω)
(パイプ)104~105
天板形状
ベニヤ合板12t(導電マット張り)
1台
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番
467-3808
種別
組立式
材質
(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値
2×106Ω
引出し内寸法(mm)
473×376×39mm
アース線の長さ(m)
2
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
付属品
パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚
トラスコ品番
285-1334
種別
組立式
材質
(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール
タイプ
片面
ピッチ(mm)
(天板調整)50
天板高さ(m)
0.7~0.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様
組立式
付属品
ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)
スチール
均等耐荷重(kg)
40
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)
昇降:160
耐荷重(kg)
昇降時安全耐荷重:20
静止耐荷重(kg)
100
パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
付属品
パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚
トラスコ品番
285-1342
種別
組立式
材質
(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール
タイプ
片面
ピッチ(mm)
(天板調整)50
天板高さ(m)
0.7~0.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75