- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接冶具・機器類
- スペースアームのおすすめ人気ランキング
スペースアームのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新733件の「スペースアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリークレーン」、「象印 ジブクレーン」、「ジブクレーン」などの商品も取り扱っております。
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式
手動式油圧シリンダー
最大荷重(kg)
50
動力
手動油圧式
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。動力:手動油圧式 昇降方式:手動油圧シリンダー 最大荷重(kg)50
用途作業現場のスペース活用。快適・安全な現場の確立。作業効率アップ
1台
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)
1700~2500
長さ(m)
動力線:6.5
電源
AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)
1695(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)
3700
動力
ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)
24
下降時間(秒)
24
操作方法
2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)
1100
自重(kg)
65
昇降方式
ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。
リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。
また、面倒なブラシの交換も必要ありません。
昇降方式
電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)
最大荷重(kg)
50
上昇時間(秒)
24
下降時間(秒)
24
動力
ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付
電源
AC100V 50/60Hz 3A
操作方法
2点押釦式(マイコン内蔵)
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
旋回角度(°)
180
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)
1700~2500
アーム寸法(mm)
1695(旋回部)、1244(リフト部)
高圧ホース(m)
6.5
組立寸法(mm)
3700
動力
手動油圧式
操作方法
手動ポン式ポンプ回数約40回
リフト量(mm)
1100
自重(kg)
65
昇降方式
油圧シリンダー
最大荷重(kg)
50
1台
¥179,800
税込¥197,780
22日以内出荷
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)
0.16
仕様
ニューシンプルタイプ。柱取り付け式
トラスコ品番
460-1599
質量(kg)
50
アーム長さ(cm)
190
旋回角度(°)
柱取り付け部:180。中間アーム:右180、左90
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)
1700~2500
アーム寸法(mm)
1095(旋回部)、1244(リフト部)
高圧ホース(m)
6.5
組立寸法(mm)
3100
動力
手動油圧式
操作方法
手動ポン式ポンプ回数約40回
リフト量(mm)
1100
自重(kg)
59
昇降方式
油圧シリンダー
最大荷重(kg)
50
1台
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)
1700~2500
長さ(m)
動力線:6.5
電源
AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)
1095(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)
3100
動力
ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)
24
下降時間(秒)
24
操作方法
2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)
1100
自重(kg)
59
昇降方式
ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)
1700~2500
アーム寸法(mm)
495(旋回部)、1244(リフト部)
高圧ホース(m)
6.5
組立寸法(mm)
2500
動力
手動油圧式
操作方法
手動ポン式ポンプ回数約40回
リフト量(mm)
1100
自重(kg)
53
昇降方式
油圧シリンダー
最大荷重(kg)
50
1台
¥169,800
税込¥186,780
22日以内出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)
約450
定格荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)
9.5
旋回角度(°)
180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
揚程(m)
3.1
定格荷重(t)
0.16
全高(m)
3.4
取付穴径(Φmm)
ホイスト:30
旋回角度(°)
柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。
定格荷重(t)
0.25
仕様
壁・柱取り付け式
トラスコ品番
460-8241
質量(kg)
65
アーム長さ(cm)
300
旋回角度(°)
180
1台
¥189,800
税込¥208,780
30日以内出荷
自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。
定格荷重(t)
0.49
仕様
柱取り付け式
トラスコ品番
460-1831
質量(kg)
330
アーム長さ(cm)
400
旋回角度(°)
180
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
トラスコ品番
773-5049
定格荷重(t)
0.25
寸法A(mm)
1120
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
895
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
180
アーム長(m)
1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
適合
ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番
773-5031
寸法A(mm)
835
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
700
定格荷重(kg)
250
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
240
アーム長(m)
0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)
0.25
仕様
床固定式
トラスコ品番
460-1726
質量(kg)
443
揚程(m)
3.0
角度(°)
【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180
アーム長さ(mm)
4
全高(m)
3.25
取付穴径(Φmm)
【ホイスト取付部】60
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質
構造用鋼
揚程(m)
2
仕上
焼付塗装
アーム長さ(mm)
1230/1380/1530(3段階)