スペースガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
221件の「スペースガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガードパイプ」、「サン ポール サンバリカー」、「バリカー」などの商品も取り扱っております。
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm) 2.0 仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アーチ型の車止めです。
幅(mm) 1500 地上高さ(mm) 650 材質 スチール 質量(kg) 14.1 タイプ 固定式 ポール径(Φmm) 60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱) スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm) 2.8 ポール径(Φmm) 60.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質 スチール タイプ 取外し式 ポール径(Φmm) 60.5
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サンポールアーチ FAA-42
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ42.7(t2.3)×W700×H650 質量(kg) 約5.2 タイプ アーチ 仕上 焼付塗装
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クサリの出入音が静かなタイプ ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等 寸法(Φmm) 76.3、(ステンレスクサリ)5 仕様 クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付 質量(kg) 9.7 仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/スチール製
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 タイプ アーチ 仕上 焼付塗装
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)