スペース球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「スペース球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D型 電球」、「LED 電球 E26 80w」、「E17口金」などの商品も取り扱っております。
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金 E17 電球の種類 白熱電球 定格電圧(V) 110 クリア 定格寿命(時間) 約1000
1個
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状 T-20 全長(mm) 76 クリア 口金 E17 直径(mm) 20
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
クリア 定格電圧(V) 110 口金 E17 定格寿命(時間) 約1000 電球形状 スペース球 電球の種類 白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 20 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 70 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 19
1個
313 税込344
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E17 形状 T-24 全長(mm) 93 クリア 定格 110V-30W 直径(mm) 24
1個
359 税込395
当日出荷

旭光電機工業スペース球T24
クリア 口金 E17 電球形状 スペース球
1個
389 税込428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業スペース球
消費電力(W) 40 電球形状 スペース球
1個
399 税込439
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 20 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 バルブ径(Φmm) 20
1個
171 税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
全長(mm) 28 クリア 口金 E10 バルブ径(Φmm) 10
1セット(2個)ほか
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 中パネル球 定格消費電力(W) 2 定格電圧(V) 30 クリア 全長(mm) 33 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状 小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 70 定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 2000 バルブ径(Φmm) 11.5 電球の種類 ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 形状 T-20 全長(mm) 76 クリア 定格 110V-20W 直径(mm) 20
1個
239 税込263
3日以内出荷

1個
249 税込274
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金 Wピン式ベース 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 110 エスコ品番 EA758ZA-63 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 20
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類 LED 全光束(Lm) 810 口金 E26 定格入力電圧(V) 100 定格消費電力(W) 6.8 外径(Φmm) 40 全長(mm) 108 質量(g) 51 入力電力(W) 6.8 入力電流(A) 0.12 ランプ効率(Lm/W) 119.1 配光角度(°) 300 定格寿命(時間) 40000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g) 70 最高使用圧力(MPa) 5.5 材質(ハンドル) プラスチック 材質(継手) 真鍮
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 6.8 全長(mm) 105 質量(g) 54 外径(Φmm) 39 定格寿命(時間) 40000 電球形状 T形 定格入力電流(A) 0.13 使用場所 屋内 配光角度(°) 全方向約270 明るさ 電球60W形相当
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)