- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- スポイト 容器のおすすめ人気ランキング
スポイト 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新191件の「スポイト 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポイト 付き 容器」、「スポイトボトル」、「容器」などの商品も取り扱っております。
その他
※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)
ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛
なし
材質(キャップ)
ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)
スポイトゴム/NR(天然ゴム)
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
15
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
付属品
キャップ
材質
本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
ガラスと比べて軽量な樹脂製ボトルです。
材質
ボトル/PE、スポイト/天然ゴム
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
セット内容
本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付
試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様
本体/チップ材質:LDPE・キャップ材質:PP
PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
材質
PE(ポリエチレン)
付属品
キャップ
材質
本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
材質
本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
材質
本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
液体を量るのに便利なスポイト付きの投薬瓶(スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります)。投薬瓶本体には目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけくっきり色付けできます(水薬用、調剤用)。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
色(フタ)
白
色(本体)
透明
二重びん
容量(mL)
30
仕様
シリコンスポイト1mL付き
材質
PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプ
ゴム帽タイプ
本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。
PPラベル付。
材質
(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色
白
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様
シリコンキャップ付き
材質
ガラス
形状
角形
色
無色