- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- スポイト 目盛付のおすすめ人気ランキング
スポイト 目盛付のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新149件の「スポイト 目盛付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目盛り 付き スポイト」、「スポイト」、「溶剤 スポイト」などの商品も取り扱っております。
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のスポイトです。
使用温度範囲(℃)
"-30~60
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌
なし
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質
ポリエチレン(PE)
滅菌
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質
PE
滅菌
滅菌済み
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)
容量(mL)
1
種別
Cタイプ
目盛付。
エスコ品番
EA990PS-3
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
直径2×170
容量(mL)
3
1目盛(mL)
0.5
質量(g/個)
3
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様
EOG滅菌済
用途液体点滴に
材質
ポリエチレン
質量(g)
1
目盛(mL)
0.1
滅菌
なし
最大外径(mm)
13
容量(mL)
1
全長(mm)
160
先端口径(Φmm)
(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質
PE(ポリエチレン)
滅菌
済み
滅菌方法
γ線
アズワン品番
2-7586-01
内径×外径(Φmm)
1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
製品の目盛り精度を向上しました。
容量(mL)
2
材質
ポリエチレン
全長(mm)
96
目盛(mL)
0.1
1箱(500本)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1目盛(mL)
0.1
全長(mm)
90
摘要
目盛付き
材質
PE
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質
硼珪酸ガラス
仕様
目盛付き
ピペットの種類
駒込ピペット
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
155
1目盛(mL)
0.5
滅菌
未滅菌
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛
あり
材質
PE
容量(mL)
2
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先
ルアースリップ
滅菌
済み
滅菌方法
EOG
先端外径(Φmm)
約4.2
材質
PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)
約3.96
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすく、安価なポリエチレンのディスポーザブルスポイトです。
容量(mL)
2
全長(mm)
85
1箱(100本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
その他
※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)
ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛
なし
材質(キャップ)
ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)
スポイトゴム/NR(天然ゴム)
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質
LDPE
使用温度範囲(℃)
-30~60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
95
容量(mL)
2
最小目盛
0.1c.c.
アズワン品番
64-4187-42
TKG品番
9-0511-1101
1個(10本)
¥159
税込¥175
当日出荷