スポットエアコン スイデンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
75件の「スポットエアコン スイデン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ダクト」、「スポットクーラー 100v」、「スポットクーラー 200V」などの商品も取り扱っております。
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプ フロアタイプ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 本体質量(kg) 35 定格出力(kW) 圧縮機:0.84 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 396×397×833 機能 冷房専用 構成 ユニット:一体形 保護装置 圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り ドレンタンク容量(L) 5 送風設定 直吹き形 送風口数 1 冷媒 R1234yf 使用環境条件 運転可能条件:25℃・50%~45℃・40% 始動電流(A) 42.1/41.0 冷媒封入量(g) 420 プラグの有無 有り 公称出力(W) 送風機:160 設計圧力(MPa) H:1.75 L:0.42 冷房能力(kW) 2.1/2.3 IP等級 IP10
1台
149,980 税込164,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番 460-2994 適合機種 SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3 質量(kg) 5.2 径(Φmm) 180 長さ(m) 4
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷

1台
406 税込447
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振 無し 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×488×427 冷媒 R407C
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番 460-2986 適合機種 SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg) 4.7 径(Φmm) 125 長さ(m) 5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷


三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V) 100 温度差(℃) 冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min) 1.6 冷房能力(kW) 0.39 消費電力(kW) 0.25 運転電流(A) 3.8 冷媒 R134A 冷媒封入量(g) 100 質量(kg) 8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×470×255 電源コード(m) 2 首振 なし 排熱ダクト有無 別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。 トラスコ品番 793-8934 適合機種 SS-52DJ・EJ 長さ(mm) 360 タイプ 2口用 縦(mm) 230 横(mm) 230 径(mm) 200
1個
6,590 税込7,249
当日出荷


1枚
6,290 税込6,919
当日出荷

排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用 トラスコ品番 794-8824 適合機種 SS-45DH・EH 材質 ポリプロピレン(PP) タイプ 2口用 長さ(m) 4 アズワン品番 64-9623-33 径(mm) 200
1個
32,900 税込36,190
3日以内出荷

クールスイファン用のパーツです
適合機種 SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
1個ほか
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。 トラスコ品番 793-8845 適合機種 SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト 高さ(mm) 400 品名 ダクト組品(吹出側) 径(Φmm) 114 縦(mm) 125 横(mm) 125
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

1セット(2m×2本)
34,900 税込38,390
翌々日出荷

粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。 トラスコ品番 793-9469 適合機種 SS-67EJ-3 高さ(mm) 10 タイプ 3口用 縦(mm) 870 横(mm) 454
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプション トラスコ品番 793-9400 適合機種 SS-45DH・EH 質量(kg) 0.31 高さ(mm) 10 タイプ 2口用 品名 2口用標準フィルター 縦(mm) 800 横(mm) 454 アズワン品番 64-9623-16 2018年トラスコ掲載ページ 9 0859
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。 トラスコ品番 422-7480 適合機種 SS-16MZW-1/SS-16MZB-1 長さ(mm) 3000 径(mm) 160
1個
12,980 税込14,278
当日出荷