- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- スポットエアコン 風量のおすすめ人気ランキング
スポットエアコン 風量のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新127件の「スポットエアコン 風量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用クーラー」、「スポットクーラー 200V」、「厨房用エアコン」などの商品も取り扱っております。
1口冷風シーリングタイプ(天吊り)
全閉式ファンモータ
新冷媒R407C
ミニスペース
天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振
無し
周波数(Hz)
50/60
本体質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×488×427
冷媒
R407C
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)
単相100
冷媒
R410a
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
仕様
ドレーンタイプ:スモールドレン
質量(kg)
36
タンク容量(L)
5
消費電力(kW)
0.71/0.87(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×450×990
送風口数
1口
騒音値(dB)(50/60Hz)
63/66
冷風温度(℃)
【差】9.5/9.4(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
12.1/15.6(50/60Hz)
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
45
電流(A)
10.6/12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000/1250
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約60(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×37.6×110
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無
あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。
仕様
自動首振装置(別売)の取付可能
質量(kg)
45
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
7
首振
あり
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.9/3.1
本体寸法(mm)奥行
454
本体寸法(mm)高さ
1117
本体寸法(mm)幅
412
送風口数
2口
圧縮機
0.9kW
運転
25~45℃
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.38/1.81
標準消費電力料金(円/h)
18.63/24.4
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品
キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)
36
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(V)
AC100
消費電力(W)
50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)
5
タンク容量(L)
65
定格電流(A)
50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×510×1380
風量(m3/min)
強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
10.9/11.8
入力プラグ
ポッキンプラグ
連続運転時間(h)
7~10.5
運転音(dB)
強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)
10~15
給水方式
タンク貯水式
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類
紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向
上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番
65-1856-79
冷却面積
50~60m2
羽根径(Φmm)
520
オゾン発生量(mg/h)
弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷
風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番
460-2994
適合機種
SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)
5.2
径(Φmm)
180
長さ(m)
4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機
付属品
給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
性能
【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】2.7Kw(吹出温度設定51℃)
質量(kg)
76
電源
【K】単相200V【M】三相200V
温度範囲(℃)
吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】40~51℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1009×532×642
接続
端子(M4)
風量(m3/min)
(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:4・弱:3(吹出温度を確保する為に、風量をコントロールする場合があります)/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
消費電力(kW)
【冷房】1.33/【暖房】1.24
使用温湿度範囲
【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB0~22℃、RH30~70%(ただし乾球温度によって運転できるRHが変わります)
組込内容
フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
運転音(dB)(A)
【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷媒封入量(kg)
R410A(2090)・0.80
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品
リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)
22
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.75
電源コード(m)
約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
750/770
使用環境温度(℃)
約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)
8.4/8.0
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
410
使用環境湿度(%)
30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)
約56/57
除湿能力(L/日)
23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番
460-2986
適合機種
SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3
質量(kg)
4.7
径(Φmm)
125
長さ(m)
5
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)
100
温度差(℃)
冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)
1.6
冷房能力(kW)
0.39
消費電力(kW)
0.25
運転電流(A)
3.8
冷媒
R134A
冷媒封入量(g)
100
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×470×255
電源コード(m)
2
首振
なし
排熱ダクト有無
別売
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ
付属品
排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品。
適合
除湿能力:26/33L(日)
質量(kg)
24
電流(A)
8.5/9.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
850/980
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約53(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
5~35・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×31×73
設定可能温度(℃)
16~30
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
10
モーター
DCモーター
首振
なし
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
250/300
騒音値(dB)
約48
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×20.9×48.2
送風口数
1口
冷媒
R134a
冷媒封入量(g)
54
除湿能力(L/日)
3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)
周囲温度-7
排熱ダクト有無
あり
切タイマー
1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
4日以内出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×34.5×71
質量(kg)
28
消費電力(W)
冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)
約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)
冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)
約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)
22/27 (50/60Hz)
圧縮機
全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒
R410A
冷媒封入量(g)
350
騒音値(dB)
約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)
冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件
冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)
2
付属品
排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間
1年
色
ホワイト
排熱ダクト有無
付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ
対人用(標準タイプ)
電圧(V)
三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)
1.8/2.0
最大延長ダクト長さ(1口当たり)
Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)
1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ
対人用(標準タイプ)
電圧(V)
三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)
4.0/4.5
最大延長ダクト長さ(1口当たり)
Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本
除湿能力(L/h)
2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥448,790
税込¥493,669
31日以内出荷