スポットクーラー ダイキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
59件の「スポットクーラー ダイキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイキン工業 スポットクーラー」、「スポットクーラー 100v」、「工場用 スポットクーラー」などの商品も取り扱っております。

工事不要!スポットクーラーを差し込み、工場内に熱中症対策エリアを設置! お客様自身での組立て可能! 組立工具はインパクトドライバーのみ。 工場のレイアウト変更が発生しても、簡単に解体、移設ができます! 扉・窓の位置は設置場所に応じて自由に変更できます!
用途休憩時間の避暑エリアに、熱中症が疑われる作業者の一時的な救護スペースに 適合 ダイキン工業製SUASP1GS(冷房能力:1.6/2.0kW(50/60Hz)、電源:単相100V) 材質 パネル表面材:カラー鋼板、パネル芯材:ポリスチレンフォーム断熱材、フレーム:ガルバリウム鋼板、カバー・巾木:カラー鋼板、窓:PET樹脂板(透明)、出入口扉:丁番式片開ドア 高さ(mm) 2100 横幅(mm) 900(パネル一枚あたり)
1台
419,800 税込461,780
21日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アイリスオーヤマスポットクーラー
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V) 単相100 冷媒 R410a
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V) 三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW) 4.7/5.3 最大延長ダクト長さ(1口当たり) Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本 除湿能力(L/h) 3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
659,800 税込725,780
31日以内出荷

スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。 仕様 自動首振装置(別売)の取付可能 質量(kg) 45 電源(V) 三相200 タンク容量(L) 7 首振 あり 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.9/3.1 本体寸法(mm)奥行 454 本体寸法(mm)高さ 1117 本体寸法(mm)幅 412 送風口数 2口 圧縮機 0.9kW 運転 25~45℃ 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.38/1.81 標準消費電力料金(円/h) 18.63/24.4
1台
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品 リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg) 22 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.75 電源コード(m) 約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 750/770 使用環境温度(℃) 約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz) 8.4/8.0 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 410 使用環境湿度(%) 30から90 騒音値(dB)(50/60Hz) 約56/57 除湿能力(L/日) 23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番 460-2986 適合機種 SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg) 4.7 径(Φmm) 125 長さ(m) 5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品 キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg) 36 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(V) AC100 消費電力(W) 50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m) 5 タンク容量(L) 65 定格電流(A) 50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×510×1380 風量(m3/min) 強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW) 10.9/11.8 入力プラグ ポッキンプラグ 連続運転時間(h) 7~10.5 運転音(dB) 強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h) 10~15 給水方式 タンク貯水式 風量調整 三段階切替式(強・中・弱) ライト種類 紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向 上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番 65-1856-79 冷却面積 50~60m2 羽根径(Φmm) 520 オゾン発生量(mg/h) 弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 10 モーター DCモーター 首振 なし 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 250/300 騒音値(dB) 約48 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×20.9×48.2 送風口数 1口 冷媒 R134a 冷媒封入量(g) 54 除湿能力(L/日) 3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7 排熱ダクト有無 あり 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
4日以内出荷

日立ジョンソンコントロールズ空調スポットエアコン スリム床置型 対人用
スリムボディーの床置型。
仕様 1人用/対人用 容量(L) (ドレンタンク)7 温度範囲(℃) 運転:25~45 関連資料 (43.87MB)
1台(35kg)
144,980 税込159,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ 産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V) 三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW) 6.5/7.1 除湿能力(L/h) 4.5/5.0
1台
853,790 税込939,169
31日以内出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番 460-2994 適合機種 SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3 質量(kg) 5.2 径(Φmm) 180 長さ(m) 4
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷

広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
仕様 ドレーンタイプ:スモールドレン 質量(kg) 36 タンク容量(L) 5 消費電力(kW) 0.71/0.87(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×450×990 送風口数 1口 騒音値(dB)(50/60Hz) 63/66 冷風温度(℃) 【差】9.5/9.4(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h) 12.1/15.6(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

仕様 冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm。長さ445mm(最大約500mm)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


1台
406 税込447
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件 室温35℃以下 付属品 窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 317×402×770 機能 送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間) タイマー時間 1~24時間
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷