- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- スポットクーラー 延長のおすすめ人気ランキング
スポットクーラー 延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新74件の「スポットクーラー 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ダクト」、「125 ダクト」、「スポットエアコン ダクト」などの商品も取り扱っております。
作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。
質量(kg)
6
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3000×120×130
電源(単相/V)
100(50/60Hz共有)
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
118×3000
1台
¥23,900
税込¥26,290
7日以内出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番
460-2994
適合機種
SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)
5.2
径(Φmm)
180
長さ(m)
4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番
460-2986
適合機種
SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3
質量(kg)
4.7
径(Φmm)
125
長さ(m)
5
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
仕様
スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)。旧EA897SA-100C、EA897SA-100D。。旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用
寸法(mm)
Φ125×5m
質量(kg)
6.7
型番
SS-D-125-5M
対応機種
EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1A
アズワン品番
64-7942-28
1本
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
仕様
冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm。長さ445mm(最大約500mm)
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。
トラスコ品番
528-4823
適合機種
TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(m)
0.8~3
内径(Φmm)
114
外径(Φmm)
125
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
両端にダクトキャップがついており、付属のダクトと差し替えてご利用になれます。ダクトキャップを外せば、付属のダクトに接続しての延長取り付けも可能です。ご使用場所に合わせて長さをカットしてご使用ください。
長さ(m)
3
アズワン品番
64-4650-85
1本
¥37,900
税込¥41,690
4日以内出荷
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。
トラスコ品番
528-4831
適合機種
TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(m)
0.8~3
内径(Φmm)
175
外径(Φmm)
185
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
仕様
スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)。旧EA897SA-100C、EA897SA-100D。。旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用
質量(g)
7800
長さ(m)
4
内径(Φmm)
175
型番
SS-HD-175-4M
対応機種
EA897SA-100D、EA897SB-100D
アズワン品番
64-7942-29
1本
¥22,100
税込¥24,310
当日出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質
ポリプロピレン
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用流体
空気(送風)
特性
耐熱/耐薬/送風/焼却可能
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用
トラスコ品番
794-8824
適合機種
SS-45DH・EH
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
2口用
長さ(m)
4
アズワン品番
64-9623-33
径(mm)
200
1個
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
寸法(mm)
外径:215,内径:200,長さ:延長前210/延長後600
1個
¥3,990
税込¥4,389
7日以内出荷
可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
用途EA897SE-1用延。長ダクト
全長(mm)
350
質量(g)
700
1台
¥9,370
税込¥10,307
8日以内出荷
取付工事不要の移動式スポットエアコン
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、作業場、脱衣場に
付属品
延長パネル4枚、排気ダクトセット、排水ホース、リモコン、雨・虫よけパーツ
電源(V)
100
消費電力(W)
約750(50Hz)/約800(60Hz)
本体質量(kg)
20.3
騒音値(dB)
53
機能
チャイルドロック
設定温度(℃)
16~32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×286×696
風量調整
2段階
モード
冷風・送風・除湿
タイマー
ON/OFF 1~24時間
除湿能力(L/日)
34/38
冷房能力(kW)
2.3/2.6
切タイマー
12時間自動オフ
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,980
税込¥5,478
5日以内出荷
適合機種
SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、SUBSP3AU、SUBDP2BU、SUBDP3AU、SUKDP3AU、SUKDP5AU
ダクト径(Φmm)
125
製品同梱の標準枠に取付けると2mの高さの窓まで設置可能
質量(kg)
3.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×100×705※製品寸法にはパッキンは含んでおりません
1台
¥7,790
税込¥8,569
7日以内出荷