- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- スポットクーラー冷風ダクトのおすすめ人気ランキング
スポットクーラー冷風ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「スポットクーラー冷風ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ダクト」、「冷風ダクト」、「デンソー スポットクーラー」などの商品も取り扱っております。
仕様
冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm。長さ445mm(最大約500mm)
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番
460-2986
適合機種
SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3
質量(kg)
4.7
径(Φmm)
125
長さ(m)
5
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
外径(Φmm)
125
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
寸法(mm)
外径:215,内径:200,長さ:延長前210/延長後600
1個
¥3,990
税込¥4,389
7日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番
460-2994
適合機種
SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)
5.2
径(Φmm)
180
長さ(m)
4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質
ポリプロピレン
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用流体
空気(送風)
特性
耐熱/耐薬/送風/焼却可能
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。
質量(kg)
6
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3000×120×130
電源(単相/V)
100(50/60Hz共有)
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
118×3000
1台
¥23,900
税込¥26,290
7日以内出荷
スポットエアコンJSP101S用の冷風ダクトです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。
トラスコ品番
528-4834
適合機種
TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(mm)
450
内径(Φmm)
110
外径(Φmm)
125
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。
セット内容
ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))
最小曲げ半径(mm)
210
ホース内径(Φmm)
125
ホース外径(Φmm)
131
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
材質
硬質塩化ビニール樹脂(H-PCV)
適合ホース径(Φmm)
125
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
クールスイファン用のパーツです
適合機種
SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,980
税込¥5,478
5日以内出荷
適合機種
SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3