- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- スポットクーラー吹き出し口のおすすめ人気ランキング
スポットクーラー吹き出し口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新68件の「スポットクーラー吹き出し口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 吹き出し」、「スポットクーラー 部品」、「ダクト吹き出し口」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質塩化ビニール樹脂(H-PCV)
適合ホース径(Φmm)
125
仕様
冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm。長さ445mm(最大約500mm)
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。
体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。
工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。
本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
関連資料
商品の特徴(0.69MB) (0.68MB)
取扱説明書
(0.51MB) (0.68MB)
1個
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。
鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。
材質
樹脂(PP)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
外径(Φmm)
125
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
仕様
屋内用
付属品
固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚
適合機種
ダクトΦ125、ダクトΦ150
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
143
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×151×130
関連資料
カタログ(0.55MB)
取扱説明書
(0.09MB)
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌々日出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質
ポリプロピレン
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用流体
空気(送風)
特性
耐熱/耐薬/送風/焼却可能
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。
低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面
仕様
手動風向可動型
材質
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装。フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
吹出しパターン
可動軸流吹出
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。
球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。
これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。
エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
適合機種
SPC-032、SPC-032BAC
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番
460-2986
適合機種
SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3
質量(kg)
4.7
径(Φmm)
125
長さ(m)
5
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
1個入り
材質
鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×146×90
色調
N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質
鋼板製t1.6mm
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番
460-2994
適合機種
SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)
5.2
径(Φmm)
180
長さ(m)
4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
材質
鋼板
適合パイプ径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷