- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- スポットライト 狭角のおすすめ人気ランキング
スポットライト 狭角のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新270件の「スポットライト 狭角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンスポット」、「スポットライトミニ」、「ダイクロビーム LED」などの商品も取り扱っております。
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED
仕様
配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.9
首振角度(°)
90
取付場所
天井面取付専用
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:360
従来品に比べ、消費電力約40%削減。
調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金
E11
定格消費電力(W)
4.6
長さ(mm)
69
質量(g)
73
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
対応
調光器具
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設
防水保護等級
IP66(生活防水)
消費電力(W)
50
全光束(Lm)
約7020(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)
約2
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)
約1.6
周波数(Hz)
50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
227×190×40
使用温度(℃)
-20~45
入力電圧(V)
AC85-265
ランプ効率(Lm/W)
140.4
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×45個
芯数
2
色温度(K)
6000
保証期間
1年
台傾斜度(°)
前後約180
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約40
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)
69
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外形(mm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
新型LEDレーザービーム登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射!
LEDスポットより更に明るい!
小さな物標を探す時など、今までに無い使い方が出来ます。
従来のサーチライトとの併用でさらに効果を発揮します。
寸法(mm)
51×38×15
質量(g)
800
電圧(V)
DC12/DC24
全光束(Lm)
1800
光源
LEDレーザー光
色温度(K)
6500
指向性
スポット
光色
白色
1台
¥34,980
税込¥38,478
21日以内出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
質量(g)
72
口金
E11
定格消費電力(W)
3.4
外径(mm)
50
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
口金
E11
定格消費電力(W)
5.5
外径(mm)
50
電球の種類
LED
電源
電源内蔵
配光角度(°)
10
調光方式
位相制御方式
グリーン購入法
適合
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3500
配光角度(°)
12
調光方式
位相制御方式
適合モジュール
D140
口金
E11
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
66
質量(g)
41
消費電力(W)
6.7
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン形LED
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。
独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。
ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。
地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。
レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類
ハロゲン
材質
本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂
質量(kg)
0.6
電源コード(m)
約5
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト
材質
本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA
質量(g)
16(30mm時)
消費電力(W)
1.2
定格電圧(V)
DC5
設置場所
屋内用
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ハロゲンランプ形
配光角度(°)
40
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)
127
口金
E26
外径×全長(mm)
121×135
交流電圧(V)
100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)
14
保護等級
IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
設計:40000
ビーム角度(°)
30
電球の種類
LED
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様
調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
口金
E11
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
調光の可否
別売り調光器にて対応可
調色の可否
不可
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ハロゲン
配光角度(°)
40
電球の種類
LED
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
配光角度(°)
25
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)
128
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
126