- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- スポットライト 調光 調色のおすすめ人気ランキング
スポットライト 調光 調色のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新351件の「スポットライト 調光 調色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「店舗用照明」、「スポットライトミニ」、「スポットライト コンセント」などの商品も取り扱っております。
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000~2700
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
消費電力(W)
9
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000~2700
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯100W相当
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質
(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)
128
幅(mm)
Φ65
色
(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)
90
ランプ
LED
LED寿命(時間)
40000
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
照射面近接限度(cm)
10
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様
調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
口金
E11
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
調光の可否
別売り調光器にて対応可
調色の可否
不可
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
色
(本体)マットブラック塗装
回転角度(°)
360
首振角度(°)
90
演色指数(Ra)
83
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)
10
長さ(mm)
128
幅(mm)
Φ65
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)
6
適合
調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)
2700
明るさ
JDR65W相当
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
4.5
長さ(mm)
125
幅(mm)
【灯具部】Φ76
色
【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)
2700
光源色
電球色
照射モード
照射方向可動型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1(100V)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です
材質
(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)
148
幅(mm)
Φ65
首振角度(°)
90
ランプ
LED(電球色+昼白色)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
82
照射面近接限度(cm)
10
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)
128
幅(mm)
Φ65
質量(kg)
0.5
色
(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)
90
LED寿命(時間)
40000
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
80
照射面近接限度(cm)
10
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合
調光器/AE36745E(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)
-
幅(mm)
240
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
110
質量(g)
約220
奥行(mm)
63
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5.5
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-1861-98
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
65-1861-97
関連資料
(0.7MB)
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)
80
適合ランプ
LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
照射距離(m)
(最低)0.1
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)
2700
質量(kg)
0.4
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合
調光器/AE36745E(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合
調光器/AE36745E(別売)
タイプ
フランジ
仕様
調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
明るさ
JDR65W/40W相当
質量(kg)
0.4