スポットライト 調光のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,278件の「スポットライト 調光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「店舗用照明」、「スポットライト コンセント」、「スポットライト E11」などの商品も取り扱っております。
ランプ LED 材質 (本体)アルミダイカスト (本体)マットブラック塗装 回転角度(°) 360 首振角度(°) 90 演色指数(Ra) 83 仕様 直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 照射面近接限度(cm) 10 長さ(mm) 128 幅(mm) Φ65 LED寿命(時間) 40000 調光率(%) 1~100
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様 調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合 調光器/AE36745E(別売) 質量(kg) 0.3 タイプ プラグ 口金 E11 ランプ AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさ JDR65W/40W相当 調光の可否 別売り調光器にて対応可 調色の可否 不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質 (本体)アルミダイカスト 長さ(mm) 128 幅(mm) Φ65 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°) 90 ランプ LED LED寿命(時間) 40000 回転角度(°) 360 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 1~100 照射面近接限度(cm) 10
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W) 6 適合 調光器/AE36745E(別売) 色温度(K) 2700 明るさ JDR65W相当 演色指数(Ra) 83
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です 材質 (本体)アルミダイカスト 長さ(mm) 148 幅(mm) Φ65 首振角度(°) 90 ランプ LED(電球色+昼白色) 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 40000 回転角度(°) 360 演色指数(Ra) 82 照射面近接限度(cm) 10
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W) 9.2 適合 調光器/AE36745E(別売) 質量(kg) 0.3 タイプ プラグ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 明るさ DR100W相当 演色指数(Ra) 83
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合 調光器/AE36745E(別売) タイプ フランジ 仕様 調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさ JDR65W/40W相当 質量(kg) 0.4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合 調光器/AE36745E(別売) 明るさ JDR65W/40W相当
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) ブラック アズワン品番 65-1861-98 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra) 80 適合ランプ LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様 レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m) (最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W) 4.5 長さ(mm) 125 幅(mm) 【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K) 2700 光源色 電球色 照射モード 照射方向可動型 LED 内蔵 入力電流(A) 0.1(100V) LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 取付面位置 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm) 10 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質 (本体)アルミダイカスト 長さ(mm) 128 幅(mm) Φ65 質量(kg) 0.5 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°) 90 LED寿命(時間) 40000 回転角度(°) 360 演色指数(Ra) 80 照射面近接限度(cm) 10
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質 (本体)アルミダイカスト 長さ(mm) 128 幅(mm) Φ65 質量(kg) 0.5 (本体)マットブラック塗装 首振角度(°) 90 LED寿命(時間) 40000 回転角度(°) 360 演色指数(Ra) 80 照射面近接限度(cm) 10
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプ AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合 調光器/AE36745E(別売) 明るさ JDR65W/40W相当
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm) - 幅(mm) 240 直径(Φmm) - 高さ(mm) 110 質量(g) 約220 奥行(mm) 63 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 5.5 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1台
3,799 税込4,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
仕様 調光器:別売、ランプ:別売 長さ(mm) 107 材質(本体) アルミダイカスト 種類 器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 首振角度(°) 90 幅(Φmm) 35 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 明るさ JDR50W相当 回転角度(°) 360 調光率(%) 連続調光100-5・位相制御 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 照射面近接限度(cm) 10
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K) 2700 質量(kg) 0.4 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) アイボリー アズワン品番 65-1861-97 関連資料 (0.7MB) 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様 調光器:別売、ランプ:別売 材質(本体) アルミダイカスト 首振角度(°) 90 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 回転角度(°) 360 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 照射面近接限度(cm) 10
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)