スポットライトミニのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「スポットライトミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 led スポットライト」、「ショーケース スポット」、「自在 ライト」などの商品も取り扱っております。
仕様 ストラップ付き 質量(g) 160 電源 単3電池×3本(テスト用付属) 本体寸法(mm) 70×50×18 光源 高輝度LED×1灯 アーム寸法(mm) 8×450 アズワン品番 8-9738-01
1個
5,290 税込5,819
8日以内出荷

適合ランプ LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra) 80 適合ランプ LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様 レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m) (最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USBスポットライト PC内ディスプレイに充実感
質量(g) 24 ケーブル長(cm) 約190 直径(mm) 19 商品タイプ ライト
1個
699 税込769
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.5×103×65.5 使用電池 単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン) 30 保護等級 IPX4 トラスコ品番 374-5996 電源タイプ 乾電池式 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。 全光束(Lm) (最大)約10 付属品 クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用) ブラック 質量(g) 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約17×17×55 使用電池 アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続時間) 約4 (アルカリボタン電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨型 電球の種類 LED
1個
639 税込703
当日出荷

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 ミニレフランプ コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V) AC100 使用電球 ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅 (板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明 付属品 専用ストラップ、単3電池3個 質量(g) 120 電源 単3電池3個 本体寸法(mm) 70×50×18 電球 白色高輝度LED1個 ガイド径(mm) Φ4×450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,410 税込9,251
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N) 20 トラスコ品番 332-5962 材質 グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム 質量(g) 227 電源 単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上 カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm) Φ20×607 LED色 白色 材質(磁石) ネオジム磁石 光度(mcd) 27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×26.2×258 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間 3時間 全光束(Lm) 30 タイプ 防滴 トラスコ品番 374-5988 電源タイプ 乾電池式 耐水性 防滴タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト 材質 本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA 質量(g) 16(30mm時) 消費電力(W) 1.2 定格電圧(V) DC5 設置場所 屋内用
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様 レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 質量(kg) 0.2 タイプ ミラー付ハロゲン電球60W形相当 エネルギー消費効率(Lm/W) 66.6 適合ランプ LED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m) (最低)0.1 可動範囲 (回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra) 80
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm) 110×60×590 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 最大2.5 電源 AV100V・50/60Hz 光源 高輝度白色LED光源、左右独立調光式 照度(Lx) 約45000(片側) アーム ダブルアーム500mm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm) 90×100×37mm 425g 質量(g) 425 電源(V) AC100(50/60Hz) アーム長さ(mm) 400(ダブルアーム) 照明装置 LED 調光式 色温度(K) 6500 照度(Lx) 35400(片側 先端から50mm)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K) 2700 質量(kg) 0.4 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合 調光器/AE36745E(別売) タイプ フランジ 仕様 調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさ JDR65W/40W相当 質量(kg) 0.4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)