スポットライトリモコンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
108件の「スポットライトリモコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯 照明 タイマー」、「照明 タイマー 後 付」、「誘導灯点検リモコン」などの商品も取り扱っております。
リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス
種別 器具:LED一体型 材質 グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm) 155 材質(本体) ポリカーボネート 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.4 首振角度(°) 90 ランプ 高演色LED 色温度(K) (拡散)2700~6500、(ミディアム)2700 幅(Φmm) 80 光源色 (拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)11、(ミディアム配光時)(100V)13 配光角度(°) (拡散配光)74、(ミディアム配光)26 明るさ 白熱灯器具60W相当 回転角度(°) 360 演色指数(Ra) 93 調光率(%) (拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1 取付面位置 壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否 調光:可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内メーカー11社対応 照明の主な操作が可能 便利なOFFタイマー機能付き 再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm) 200×110×40 質量(g) 100 電源 DC3V 単四形乾電池2本 電池寿命 約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 適合メーカー パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド 動作距離(m) 約7
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 定格 15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 コード コンセント直結式 設置場所 屋内 タイマー設定誤差 ±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内9社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品 ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命 通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃) 0~40 有効距離(m) 約6 適合メーカー (対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー 取扱説明書 (1.37MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,098 税込1,208
欠品中

リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品 ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命 通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃) 0~40 有効距離(m) 約6 取扱説明書 (1.36MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品 壁掛収納ボックス付 材質 プラスチック 白・グレー 寸法(mm) 巾61 高179 出28 機能 留守番タイマー機能付、オフタイマー機能付(30分・60分)、連続調光機能付(5%~100%無段階)
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg) 0.1 (リモコンボックス)グレー 使用電池 単三型乾電池2本
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 常夜灯・消灯ボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品 ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命 通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃) 0~40 有効距離(m) 約6 適合メーカー 東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1。※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応 取扱説明書 (1.36MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ODELIC(オーデリック)別売点検用リモコン
仕様 専用器具:非常用照明器具用 再生紙使用マーク 適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 消費電力(W) 1.5 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 許容誤差 (設定間隔時間)±5分以内 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 交流モータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 なし 時間設定単位 30分 開閉回数(回) (接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

調光・調色:任意の明るさに調光ができます。(100~約1%) 任意の色温度に調色ができます。(2700K~6500K) お気に入り/くつろぎボタン:あらかじめ設定した任意のシーンをダイレクトに呼び出します。 OFFタイマーボタン:30分かけて徐々に暗くなり消灯します。
仕様 カンタン操作リモコン、リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能、OFFタイマー付 付属品 単四乾電池2本、収納ケース(壁付可能) 材質 プラスチック(白色) 幅(mm) 52×20 質量(kg) 0.1 高さ(mm) 130 アズワン品番 64-9315-14
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様 ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯 付属品 単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能) 材質 プラスチック(白色) 幅(mm) 170×36 質量(kg) 0.1 高さ(mm) 20 アズワン品番 64-9315-48
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 仕様 JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付 シルバー 消費電流(mA) 約60以下(定格電圧:1000lxにて測定) 使用周囲温度(℃) -10~40 開閉寿命(回) 4000以上 適合負荷 LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯 負荷電流(A) 8 動作照度 点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時) 定格入力 8A・100V AC
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 順送り(光量100%→光量60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品 ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命 通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃) 0~40 有効距離(m) 約6 適合メーカー 東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1。※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応 取扱説明書 (1.26MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)