- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- スポットライト用電球のおすすめ人気ランキング
スポットライト用電球のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新230件の「スポットライト用電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led スポット 電球」、「LED E26 スポット」、「電球スポットライト」などの商品も取り扱っております。
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
102
質量(g)
75
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
63
ビーム光束(Lm)
320
定格入力電流(A)
0.1
中心光度(cd)
150
ビーム角度(°)
100
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)
128
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
126
全長(mm)
70
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
2000
バルブ径(Φmm)
11.5
電球の種類
ハロゲン
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)
69
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外形(mm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED
消費電力(W)
32
電球の種類
蛍光灯
トラスコ品番
851-4122
電圧(V)
110
口金
E26
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
レフ電球
全長(mm)
157
ビームの開き(°)
15
定格寿命(時間)
2000
ガラス球形式
R120
設置場所
屋外
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-1861-98
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金
E26
定格消費電力(W)
16.3
全長(mm)
157
質量(g)
244
電源(V)
交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)
120
定格入力電流(A)
0.29
設置場所
屋内外
配光角度(°)
130
平均寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
全光束(Lm)
1400
電源
AC100V 50/60Hz
口金
E26
発光色
昼光色
電球形状
スパイラルランプ
色温度(K)
6400
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
電圧(V)
110
種類
ハロゲン電球
バルブ仕上
クリア
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
85
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
69
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
12
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
定格寿命(時間)
1000
電球の種類
レフランプ
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金
E26
色
ホワイト
定格寿命(時間)
約3000
電球の種類
レフランプ
用途スポット照明、全体照明
口金
E11
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
ハロゲン
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
節電約10%の仕様です。
電源(V)
110
定格寿命(時間)
2000
ビームの開き(°)
45
電球形状
レフランプ
電球の種類
白熱電球
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類
電球型蛍光灯
電球形状
スパイラル球
電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
10000
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)
127
口金
E26
外径×全長(mm)
121×135
交流電圧(V)
100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)
14
保護等級
IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
設計:40000
ビーム角度(°)
30
電球の種類
LED
口金
E26
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
58