- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 水耕栽培・植物育成ライト
- スポンジ 水耕栽培のおすすめ人気ランキング
スポンジ 水耕栽培のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「スポンジ 水耕栽培」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水耕栽培キット」、「水耕栽培」、「水耕栽培用液肥」などの商品も取り扱っております。
コート種子を播きやすいようにくぼみがあります。
種別
50枚入
材質
PU(ポリウレタン)
寸法(mm)
580×280×26
アズワン品番
61-6178-58
1箱(50枚)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ホウレンソウなどの葉物野菜用の栽培定植パネルです。
種別
48穴
材質
発泡PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
590×890×30
アズワン品番
61-6178-55
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
土を使わないから、キッチンや食卓で手軽にグリーンを楽しむことができます。無菌で病虫害の心配も不要、通気性や保水性にも優れています。工業的に生産されている為、成分が均一で安定しており、堆肥設計がしやすいなど生育のコントロールが簡単です。土と比べて重量が抑えられるので、作業が楽になります。土に近い性質で、植物の生育に必要なミネラル分を豊富に含んでいます。マットに吸水させるだけですぐに種まきが出来ます。
用途植物用栽培地(種まき・挿し木)。
材質
銑鉄(高炉スラグ)
寸法(mm)
360×170×H135
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質
高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)
1個あたり30×30×30
質量(g)
165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。
材質
ウレタンフォーム
色
イエロー
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度(kg/m3)
22
葉物野菜の育苗に用いる育苗用のパネルです。
種別
120穴
材質
発泡PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
590×890×30
アズワン品番
61-6178-56
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類
スポンジ
材質
ウレタンフォーム
厚さ(mm)
50
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度(kg/m3)
22
色
イエロー
栄養素を含んだ水溶液を循環させ、適度な空気を与えることによりスピーディに植物を生育させることができます。 水溶液のみで植物の育成ができます。また、連作が可能です。
仕様
育苗皿台1枚、育苗ウレタン5枚、育苗板1枚、循環ポンプ1台
質量(kg)
8
本体寸法(mm)
500×400×200(排水コック付)
1個
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
バラや花木の挿し木や、果菜類の育苗やトマトの栽培等にもにお使い頂けます。
使用後に用土に混ぜて頂くと土壌改良材としての効果もあります。
用途種まき、挿し木。
材質
高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネル
用途リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
厚さ(mm)
30
外寸(mm)
885×585×30
使用方法
例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
種別
780573WHEP
材質
EPP30倍
色
ホワイト
表面
Φ25×64孔の設置
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
セット内容
水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2
材質
容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU
寸法(mm)
組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25
形態
包装:化粧箱
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット
セット内容
水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1
材質
容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU
寸法(mm)
組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25
形態
包装:無
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
栽培部と貯水部が分かれているので、水替えがラクにできます。 スプラウトファーム12型は、2~3人家族の1食分を、スプラウトファーム24型は、5~6人家族の1食分を栽培できます。
材質
上部/ポリプロピレン、下部/ポリスチレン
泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。
自由な形、大きさに切って使用できます。
アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。
適合用途
洗車
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
500×250×80
危険物の類別
非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。ご使用シーンによって好きな大きさ、形にカットしてご使用いただけます。
材質
PVAスポンジ
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質
ウレタン 硬度90
タイプ
切板
種類
注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)
-10~90
破断伸度(%)
450
材料
エーテル系
比重
1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])
29.4[300]
硬度(JIS A)
90
圧縮永久歪(%)
36
引裂強度(KN[kgf/cm])
69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
16.2[165]
反撥弾性(%)
43
脆化点(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い保温性と保有水量の取れる水耕栽培用ベッドです。ベッドシートと合わせて使用します
材質
発泡PS(ポリスチレン)
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
登録保証
生第92893号