スポーツ用 メガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
277件の「スポーツ用 メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用保護メガネ」、「乱反射防止」、「磁気治療器」などの商品も取り扱っております。
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様 防曇加工:○、UVカット:○ レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6620 質量(g) 23000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティング AR テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0030
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

外側にわん曲したレンズ形状。 顔によりフィットするスポーツタイプ。
仕様 雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、耐衝撃性・紫外線・遮断性 材質(レンズ) ポリカーボネート クリアー 規格 ANSI Z87.1適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状 一眼型 機能 UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり 質量(g) 29 規格 ANSI規格品(Z87.1) フレーム色 ブラック 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能 防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状 一眼型 質量(g) 23 レンズ厚さ(mm) 2.1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 23 規格 EN166規格品 テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 2.6
1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能 防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド 形状 二眼型 レンズ色 AR トラスコ品番 114-5183 質量(g) 30 フレーム色 ブラック/ブルー コーティング uvex supravision AR テンプル色 ブラック/ブルー レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6627 質量(g) 85000 規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティング AR テンプル色 ブルー レンズ厚さ(mm) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 形状 一眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 UVカット 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色 ライトグリーン 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6625 質量(g) 96000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティング variomatic テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○ レンズ色 クリア トラスコ品番 819-0787 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 47 規格 EN166規格品 テンプル色 ブルー レンズ厚さ(mm) 2.9
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○ 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 23000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティング extreme レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0030
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- レンズ色 クリア トラスコ品番 819-0794 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 30 規格 EN166規格品 機能 防曇 テンプル色 ホワイト レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に 形状 2眼型 コーティング 両面防曇・防傷 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 27 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 UVカット 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーティデザインのニューモデルです。適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドし、長時間の使用でも苦になりません。防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの眼の保護に。 仕様 ノーズパッドあり トラスコ品番 137-4203 幅(mm) 135.5 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート+TPR 高さ(mm) 38 質量(g) 26 規格 AS/NZS規格品(1337)(TRYOPSIJPはJIS規格品) レンズ色 クリア フレーム色 ブラック 加工 防曇加工、防傷加工、UVカット コーティング プラチナコーティング(防曇・防傷) テンプル色 ブルー/ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2 紫外線カット 0.9999
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

驚異のくもり止め効果を発揮します。レンズ内面にはくもり止めコーティングを施し、クリアな視界を確保します。 プレミアムくもり止めスプレー付きですので、くもり止め効果が薄れても再度塗布することでくもり止め効果が復活します。 ワイドレンズで広い視野を確保でき、また、上部ひさしカバー付きで防護性がアップしています。 ソフト鼻パット付きにより表裏を付け替えて鼻幅変更が可能で掛け心地抜群です。 ノンスリップラバーテンプル採用により、メガネのズレを防止し柔らかな掛け心地を実現しました。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様 曇り止めレンズ・ソフトノーズパッド・ワイドビュー・ハードコートレンズ・ソフトテンプル 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(フレーム) ナイロン・エラストマー
1個
4,188 税込4,607
当日出荷

オートクレーブ対応です。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- レンズ色 クリア トラスコ品番 819-0795 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 29 規格 EN166規格品 テンプル色 ライトブルー レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 規格 EN166規格品 レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)