スマホ セキュリティワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「スマホ セキュリティワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止 スマホ」、「iphone 盗難防止」、「eセキュリティ」などの商品も取り扱っております。
盗難防止:ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどにセキュリティロックスロット(ケンジントンスロット)を追加し施錠可能に。Tバーロック互換のセキュリティロックアダプタキット。スリム設計:超薄型コンピュータとシームレスに馴染むシルバーサテン仕上げの薄型設計(厚さ6.7mm x 直径32.7mm)。業務用の強度:強力な接着剤、アルコールワイプ、接着面用パッドが付属。134kgまでの強度テストをクリア(平面の種類に依存)。ユニバーサルな互換性:店舗や教室などのスペースでデバイスに標準スロットを追加し施錠(MacBook Pro/Air、Ultrabooks、iPad、Chromebooks、ディスプレイ、タブレットなど)。多目的アンカー:ケンジントンセキュリティロックスロット対応ケーブルのアンカーポイントとしてデスクや壁などの平面に設置
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。公共スペースやオフィスでノートパソコンその他のデバイスを施錠 セット内容 ロックスロットアダプタ、アルコールワイプ、研磨パッド、チューブ入り接着剤 材質 亜鉛合金 長さ(mm) 32.6 幅(mm) 32.6 シルバー 高さ(mm) 6.7 質量(g) 23.8 対応機種 ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどに 保証期間 2年
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL057)
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 3点でタブレットを固定します。 上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。
付属品 シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2 質量(g) 約745 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×137×153(スタンド部)。約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲) 対応機種 7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット 色(本体) ブラック 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。 セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。 本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。 3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。 機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質 亜鉛合金 寸法(mm) セキュリティスロットサイズ:約3×7 質量(g) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15×38×6 対応機種 11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular アズワン品番 64-0908-89
1個
799 税込879
当日出荷

セキュリティスロットのないタブレット/薄型ノートPCを盗難から守ります。強力な吸盤で機器に簡易に固定します。 本体が丸く、握りづらいので、容易に取り外しできません。 ワイヤーにはビニールコーティングを施し、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止します。 吸引力:約15kg
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー太さ(mm) Φ3 仕様 吸盤 適合機種 タブレット・薄型ノートPC セット内容 本体×1、セキュリティワイヤー×1、取扱説明書×1 材質 ダイヤル錠:亜鉛合金、吸盤:ゴム 質量(g) 本体:48、セキュリティワイヤー:68 ロック ダイヤル錠
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

サンワサプライeセキュリティ
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。 セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。 本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。 3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。 機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
寸法(mm) セキュリティスロットサイズ:約3×7 質量(g) 22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×52×12(薄い方はH5) 対応機種 11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular アズワン品番 64-0908-88
1個
899 税込989
当日出荷


多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持。ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能。広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供。考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き。互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適
特性 チルト:180°、ディスプレイ回転:360° 長さ(mm) 118 幅(mm) 136 高さ(mm) 300 質量(kg) 1.1 保証期間 2年間 ディスプレイ 対応ディスプレイ数:1 対応インチサイズ 13インチ セット内容 1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。 ダイヤル錠や南京錠を取付け可能。
色(本体) シルバー 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通し穴径(Φmm) 約6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 2.4 材質 (ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種 3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック 南京錠(キー式) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種 セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ワイヤー径(Φmm) 2.2 ワイヤー長さ(m) 2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) 亜鉛合金 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×53×24 アズワン品番 64-0889-03
1個
559 税込615
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL019SV)
本体をスライドさせて、タブレットの対角線方向を固定します。 スイッチをスライドさせたまま伸ばすことができます。 タブレットを固定した状態で、付属のセキュリティワイヤーをスロットに 取り付ければ、本体を伸ばすことはできなくなります。 薄型のタブレットに使用できる厚み調整シール付属。
セット内容 取り付け金具・シリンダー錠付ワイヤー・鍵×2・厚さ調整シール 質量(g) 380 ワイヤー径(Φmm) 4 ワイヤー長さ(m) 約1.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 209~329×24×54 対応機種 10.5インチ iPad Pro/9.7インチ iPad Pro/9.7インチ iPad(2018/2017)/iPad Air(2019)/iPad Air 2/iPad Air/iPad mini(2019)/iPad mini 4。非対応機種:初代iPad/Surface Pro 対応 サイズ:対角線210~325mm、厚み11mm 色(本体) シルバー 取扱説明書 なし
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット盗難防止ホルダー
セキュリティスロットのないPC、タブレットにセキュリティワイヤーを接続するためのホルダー。
セット内容 本体×1、鍵×2 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 48×238~375、(対角線長)300~370 対応インチサイズ 10~13
1個
5,000 税込5,500
3日以内出荷

セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。 ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。 シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.7 ワイヤー径(Φmm) 4 付属品 鍵×2個、ワイヤー結束テープ 1本(全長:150mm・2mm厚)、調節パッド 3枚(1.6mm厚1枚、0.8mm厚1枚、0.4mm厚1枚) 適合 3~3.8×7~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど トラスコ品番 539-3019
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

汎用性重視のタブレットスタンド:幅12.7~22.7cm、厚さ1.0cmまでの12.9インチタブレットに対応。耐荷重1kg。開封後すぐに使用できるように組み立てられた状態で出荷。POSや顧客対応・案内などの用途に最適。優れた耐久性:重量のある金属製のベースと摩耗や破損を最小限に抑える構造のジョイント(調整可能)を備えており、デバイスをしっかりと固定。ボタンやポート、カメラ、スピーカーへのアクセスを考慮した設計。デスクや壁面設置可能:固定設置できるようにベース部分に取り付け用ネジ穴搭載(ネジ付属)。盗難防止対策として、タブレットマウントと難防止用パーツ(セキュリティスロット増設アダプター(型番 KSLTAD)、盗難防止セキュリティワイヤーロック(型番 LTLOCK3DCOIL)、いずれも別売)との併用も可能。対応機種:10.2インチiPad、11&12.9インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレット、大型スマートフォンなど。クランプの下には便利な充電ケーブル用スロットが付いたタブレットアーム。広い可動域:3点ピボットアームはベース部分で+185/-5度、アーム部分で+100/-90度、高さ最大47cmまで調節可能。タブレットスタンドのボールジョイントは左右振り+/-52度、360度回転(縦/横)に対応
仕様 【工具】付属、【盗難防止機構】非対応 付属品 4.2x19mmネジ(4本)、3mm六角レンチ(1本)、5mm六角レンチ(1本)、クイックスタート 材質 アルミ、スチール 質量(kg) 1.5 ホワイト 取付 【壁面】対応(ベース面のネジ穴を利用して取付け可能) 耐荷重(kg) 1 適合サイズ 【最大】12.9インチ、【最小】4.7インチ 保証期間 5年間 設置場所 デスク面や壁面 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 160×160×470 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高さ調整、角度調整 可動範囲 アーム部関節:上下±52度/360度回転、第二関節:-100度~90度、ベース部関節:-5度~18度
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

iPadその他9.7インチタブレットをホルダーに固定。固定したタブレットをロック。POS用途に最適。ホルダー底部から充電ケーブルを通しタブレットに給電。安定性と保護機能を提供するソリッドスチール製。デスク、テーブル、壁面に固定
用途POSシステムまたはインタラクティブ販促キオスクとして使用。製品ディスプレイとしてタブレットを使用。商業施設、各種機関で情報提供ツールとして活用
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

厚さ(mm) 6.6(最大) 直径(Φmm) 取付面:49 引張強度(kg) 55.5 アズワン品番 64-0876-20
1個
799 税込879
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 4.5 材質 質量(g) 139 対応機種 3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)。セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロック ダイヤル式(4桁/回転式) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途0 付属品 両面テープ1枚 材質 ステンレス 質量(kg) 0.018 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×24
1個
529 税込582
当日出荷

ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。 マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。 ※ワイヤー、鍵は別途お買い求めください。
サイズ(mm) 25×22.5 アズワン品番 64-0855-22
1個
299 税込329
当日出荷