- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 携帯/スマホ関連品
- スマホ ホルダー カシムラのおすすめ人気ランキング
スマホ ホルダー カシムラのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「スマホ ホルダー カシムラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシムラ ワイヤレス充電器」、「スマホホルダー クリップ」、「スマホホルダー 両面テープ」などの商品も取り扱っております。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー
付属品
USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ
幅(mm)
約85(ホールド可能)
厚さ(mm)
約20以内(ホールド可能)
出力(W)
最大10
取付方式
エアコン取付
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)
約1
本体質量(g)
205(ケーブル除く)
定格入力(VA)
Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×107×103
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様
(ワイヤレス規格)Qi
付属品
USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ
質量(g)
175
取付方式
エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)
0~30
最大出力(W)
15
入力電圧(V)
5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ
幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×113×105
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
付属品
金属ステー、両面テープ
色
ブラック
対応
サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W)
最大10
質量(g)
310
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
ワイヤレス規格:Qi
コード長さ(m)
約1
入力
5V/2A、9V/1.67A、Type-C
対応
ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内
保護機能
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×170×165
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
色
ブラック
質量(g)
80
取付方式
エアコンフィン取付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×116×86
適合寸法(mm)
幅(mm):52~100以内、厚み:15以内
適合容量(g)
300以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自動で検知 ワイヤレス充電&電動ホルダー。スマホの充電コイル位置を検知、位置合わせを行うことで高い充電効率で充電できる
材質(本体)
ABS
質量(g)
288
取付方式
吸盤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×110×205
ケーブル長(cm)
95
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
Qi端末反応センサー搭載。
自動回転機能搭載。
キャパシタ内蔵。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。
ボールジョイント採用。
手帳ケース・ハードケース対応。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。
質量(g)
305
取付方式
吸盤
規格
【ワイヤレス】qi
最大出力(W)
10
コード長さ(m)
1
入力
5V/9VUSBType-C
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
質量(g)
265
取付方式
吸盤
規格
【ワイヤレス】qi
最大出力(W)
10
コード長さ(m)
1
入力
5V/9V/12VUSBType-C
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー
幅(mm)
約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)
25以内(ホールド可能)
色
ブラック
質量(g)
300以内(ホールド可能)
取付方式
吸盤
本体質量(g)
205(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×115×160
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品
USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ
質量(g)
135
取付方式
クリップ式
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×117×150
入力
5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C
適合サイズ
(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
鮮やかに輝くイルミネーションライト搭載/ Qiワイヤレス充電 自動開閉ホルダー。スマホを置くと自動でホールド & ワイヤレス充電、Qi自動開閉ホルダー。Qi ワイヤレス充電、国際規格認証品。発光パターン9種 / 7色のイルミネーションライト搭載。キャパシタ内蔵 / エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉。最大15W 高速充電対応(Andoroid 最大15W / iPhone最大7.5W)。角度&長さ調整自在 伸縮式吸盤アーム。
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅(mm)
74
色
ブラック
高さ(mm)
135
質量(g)
95
奥行(mm)
90
取付け方法
クランプ
耐荷重(g)
300以内
適合寸法(mm)
【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内
最大クランプ厚さ(mm)
30まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
付属品
ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)
色
ブラック
対応
サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スマホの重さで自動ホールド!縦置き/横置き両対応のエアコン取り付け自重テレホルダー。スマホの重さでアームが可動し、スマホをしっかりキャッチします。ホルダーはそのままで、縦置き/横置き両方に対応します。スマホのホールド/取り出しは片手で簡単に行えます。設置する場所にあわせて、ボールジョイントで角度調整が可能です。傾き防止フラップ付きのエアコンフィン取り付けタイプです。ガンメタメッキの装飾で高級感を演出します。
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
●手帳対応
ノンスリップスマホスタンド
Lサイズ
耐熱性に優れたシリコーン製で車内のインテリアに合うシボ柄デザイン
サイズ
L
材質(本体)
シリコーン
質量(g)
220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
137×125×50
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。
耐熱性に優れたシリコーン製。
タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。
スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ)
枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。
両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。
便利なコードフック付き。
充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ)
立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
色
レッド
質量(g)
90
取付方式
シリコン吸着
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×34×100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スマートフォンを片手で素早く脱着できるネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。
エアコンフィン、テープ貼り付けの2種類の取付けが可能です。
場所を取らないコンパクト設計。
取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。
スマホケースの内部に取り付ける鉄板パーツを付属。簡単吸着を可能にします。
付属品
貼り付け用台座パーツ(両面テープ貼り付け済み)(サイズ:約4.5cmx4cm)/透明保護シール(2枚)/金属プレート(丸1枚/四角2枚)(両面テープ貼り付け済み)
色
レッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×47
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色
ブラック
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0~35
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)
上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)。下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)。合計最大4.8(4800mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×52×19
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スマホを置くだけでアームが閉じる。360度角度調整可能。
用途車内の携帯ホルダー
幅(mm)
115
色
黒
高さ(mm)
175
奥行(mm)
70